カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,638)
- 切削工具(455)
- 物流用品(428)
- 制御機器(389)
- 農業機械(339)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
- パソコン/周辺機器(260)
- 機構部品(211)
- 空調・照明・電設資材(192)
- メカニカル部品(172)
- 作業工具(158)
- 測定用品(140)
- バイク部品(112)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 電動工具(92)
- 清掃用品(85)
- 電気材料(83)
- 防犯用品(76)
- 建築金物(68)
- 溶接用品(47)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 自動車補修部品(30)
- 家電(29)
- 安全標識(25)
- 科学研究・開発用品(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 整備工具・収納(18)
- 空圧工具(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- カー用品(15)
- 自転車部品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 作業服(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- テープ(11)
- 防災用品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 安全用品(9)
- 研磨材(8)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 縫製用品(6)
- 住設機器(5)
- 安全保護具(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 厨房用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- エンジン工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(2,035)
- KITO(キトー)(394)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- エスコ(176)
- CKD(148)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(119)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(77)
- TRUSCO(69)
- ブロードウォッチ(66)
- StarTech.com(66)
- SUS(エスユーエス)(60)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- omron(オムロン)(50)
- 岩田製作所(48)
- THK(47)
- OSG(オーエスジー)(45)
- 千代田通商(41)
- WPH(41)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「8-03m」の検索結果

5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ウレタン樹脂付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-3色オレンジ長さ(m)4常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)3
ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 3m
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。用途各種エア配管色ネオグレー材質ポリウレタントラスコ品番808-4345質量(g)145長さ(m)3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質(金具)樹脂カプラ特性柔軟性
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。用途各種エア配管、稼動部作業に最適色ネオグレー材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキトラスコ品番808-4342全長(mm)970質量(g)185長さL(mm)970寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)3.0コイル径(mm)42コイル長(mm)270
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)
千代田通商(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ
工進(31件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(30個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ
千代田通商(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色黒
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター
千代田通商¥329税込¥3621個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
フジメイルブランチティ(金属)
千代田通商¥639税込¥7031個当日出荷形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ メイルコネクター
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥7,300税込¥8,0301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性色半透明最高使用圧力(MPa)1材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-8使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
フジHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
SUS316メイルコネクタ
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白
千代田通商(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!形状六角穴付メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色白
BLOOMSBURY レザーペンケース
レイメイ藤井¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷シンプルな本革製用途ペンケース材質表地:牛革、裏地:ナイロン本体質量(g)35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×48×20
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジロングメイルエルボ(金属)
千代田通商¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色黒
ドクターコート メンズ 長袖
住商モンブラン¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコートエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65% 綿35%素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別メンズエコマーク認定番号18 103 006
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥469~税込¥516~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
...