カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(48)
  • 切削工具(33)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 農業機械(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • メカニカル部品(24)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(12)
  • 溶接用品(10)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 家電(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「8-60d」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイブリッド集じん機 マキタ

    ハイブリッド集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
    付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)仕様乾湿両用型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • 生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原

    生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚

    萩原
    12,980税込14,278
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア2脚SET。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。
    用途イス・チェア,ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【張地】<ファブリック>ポリエステル 合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×51×77.5(座面高:43)
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。 トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。 約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。 ※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。 最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー256MB最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻み適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n通信速度最大33600bpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c)エコマーク認定番号23 155 031
  • ドブトルコンアンカー 大阪魂

    ドブトルコンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由|Retta レッタ ホームテイスト

    多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由|Retta レッタ

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由 リビング、書斎、キッチン、サニタリースペースと多種多様にお使い頂けます 足元の補強もバッチリなので安定性もバツグンです! 6枚の可動棚は3cmピッチでお好きな高さに合わせられます! お部屋を選ばない!いつでも快適!
    材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板質量(kg)22高さ(mm)1800種類オープン奥行(mm)295間口(mm)600
  • 面取りエンドミル MCSE型 京セラ

    面取りエンドミル MCSE型

    京セラ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小30°40°、60°面取り加工用。
    用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
  • アルトモデル 腰袋(スタンダード) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル 腰袋(スタンダード)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    腰袋(スタンダード)
    材質混紡綿寸法(mm)260×180×240質量(g)305
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
  • ラタンバスケット ちどり産業

    ラタンバスケット

    ちどり産業
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    人気のラタン製バスケット。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×12×5
  • ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

    ギケン
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ

    ギケン
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • 溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼板フレームユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
    用途伝動装置および一般機械などに
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ

    ギケン
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • 両面シンクロベルト バンドー化学

    両面シンクロベルト

    バンドー化学
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

    ギケン
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン

    ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

    ギケン
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • 天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230調光白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230調光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230調光温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230調光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様安定器:約10100%連続調光型、ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230調光昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230調光昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)158.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230PiPi昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230PiPi昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1組
    4日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)40.2制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD6400D-W230白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230白色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230温白色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD6400D-W230昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)158.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト(iDシリーズDスタイル W230) Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト(iDシリーズDスタイル W230)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
    材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)39.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50光源色昼白色明るさ(Lm)6400グリーン購入法適合調光の可否エコロジー商品省エネ
  • iD110形 6400Lm Dスタイル W230 調光 Panasonic(パナソニック)

    iD110形 6400Lm Dスタイル W230 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 柳&ウッド ダ鉢広口(内側ビニール付) SG Wonder zone

    柳&ウッド ダ鉢広口(内側ビニール付)

    SG Wonder zone
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    5号/6号用鉢カバー、観葉物に
    材質柳・水杉
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

    ギケン
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • マフラ 三菱

    マフラ

    三菱
    5,398税込5,938
    1個
    13日以内出荷
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    559税込615
    1パック(13個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    609税込670
    1パック(13個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴