カテゴリ

  • 自動車純正部品(46,055)
  • トラック純正部品(12,595)
  • バイク純正部品(10,750)
  • 農業機械(10,336)
  • 制御機器(8,080)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,120)
  • 厨房用品(5,449)
  • 卓上消耗品(5,296)
  • メカニカル部品(3,954)
  • パソコン/周辺機器(3,343)
  • 切削工具(3,034)
  • 作業工具(2,978)
  • 科学研究・開発用品(2,688)
  • バイク部品(2,681)
  • 機構部品(1,833)
  • 自動車補修部品(1,759)
  • ねじ・ボルト・釘(1,653)
  • オフィス家具(1,635)
  • 店舗什器・備品(1,595)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,518)
  • 電気材料(1,430)
  • 配管・水廻り設備部材(1,391)
  • 測定用品(1,191)
  • 空調・電設資材(1,009)
  • 事務用品(990)
  • 建築金物(885)
  • 船舶用品・漁業資材(882)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(859)
  • 電動工具(768)
  • FA担当者のオススメ新商品(743)
  • 医療(698)
  • 清掃用品(635)
  • 家電(600)
  • 作業服(595)
  • 学童・教育用品(517)
  • 建材・エクステリア(464)
  • カー用品(462)
  • 物流用品(449)
  • 研磨材(399)
  • 安全標識(357)
  • 食品・飲料(338)
  • 縫製用品(317)
  • 梱包用品(281)
  • 防犯用品(279)
  • 介護用品(262)
  • 保管用品(245)
  • 塗装・養生・内装用品(240)
  • はんだ関連・静電気対策用品(224)
  • 空圧工具(220)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(215)
  • 農業・園芸資材(214)
  • 救急・衛生(213)
  • 溶接用品(196)
  • トラック用品・パーツ(195)
  • 日用品(190)
  • 防災用品(185)
  • 整備工具・収納(181)
  • テープ(170)
  • 安全保護具(165)
  • 自転車部品(165)
  • 安全用品(159)
  • 自動車用オイル・ケミカル(145)
  • 塗料(135)
  • バッテリー・電装(134)
  • 手袋(120)
  • 照明(114)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(112)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(112)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(110)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(96)
  • 農具(85)
  • フォークリフト・産機・建機用品(83)
  • 測量用品(土木/建設)(82)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(80)
  • タイヤ・足回り(71)
  • ヘルスケア(69)
  • エンジン工具(69)
  • クリーンルーム用品(66)
  • 接着剤・補修材(65)
  • 住設機器(64)
  • 安全靴・作業靴(57)
  • スプレー・オイル・グリス(55)
  • 鈑金・塗装(55)
  • マスク(55)
  • トラック輸送・安全用品(44)
  • 洗剤・除去剤(43)
  • 洗車・清掃(33)
  • 測定関連サービス(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 理美容(16)
  • 完成車(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)

「8-8」の検索結果

関連キーワード
154,771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化成肥料 8-8-8 あかぎ園芸化成肥料 8-8-8あかぎ園芸(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5kg)ほか
当日出荷
チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。 基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすいタイプ粒状
化成肥料 8-8-8 TOMSON(トムソン)化成肥料 8-8-8TOMSON(トムソン)(3件のレビュー)
359税込395
1個(1kg)ほか
当日出荷
肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%使用量草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり80g~150gが適量です。花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
有機入り化成 8-8-8 TOMSON(トムソン)有機入り化成 8-8-8TOMSON(トムソン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
しっかり育てる速効性の化成肥料とおいしく育てる遅効性の有機質をバランスよく配合しています。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%名称有機入り化成TM888登録保証指定配合肥料
8mmx8mmx8mm 3方向切換バルブ エスコ8mmx8mmx8mm 3方向切換バルブエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SA-88
SV片サドルKT8 8P オーム電機SV片サドルKT8 8Pオーム電機
349税込384
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)15.5~17.5適合電線SV8SQ×2~3芯
カラー(8G8) 90387-06681 YAMAHA(ヤマハ)カラー(8G8) 90387-06681YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
いちごの肥料8-8-8 セントラルグリーンいちごの肥料8-8-8セントラルグリーン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
おいしく育てるアミノ酸たっぷりアミノ酸を多く含んだ化成肥料で、いちごの実付きや甘みの向上が期待できる肥料です。
用途いちご成分窒素8/りん酸8/加里8形状球状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)440×290原材料硫安など適合作物いちご肥料の種類アミノ酸入り化成肥料粒サイズ(mm)2~5
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-8-8三木プーリ
12,158税込13,374
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-100-8-8 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-100-8-8三木プーリ
23,176税込25,494
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-100タイプDSCR寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.8締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
化成肥料8-8-8 セントラルグリーン化成肥料8-8-8セントラルグリーン
1,398税込1,538
1袋
6日以内出荷
成分が平らで使いやすい。
用途野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲元肥/追肥成分窒素8%、りん酸8%、加里8%容量5kg粒状種類化成肥料使用範囲施肥量例:1坪(3.3m2当り)包装ポリ袋対応野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲形態窒素主形態:アンモニア態製品サイズ(mm)H440×W290原材料硫安など肥料の種類普通肥料
アミノ酸入り野菜専用肥料8-8-8 セントラルグリーンアミノ酸入り野菜専用肥料8-8-8セントラルグリーン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
アミノ酸の効果で野菜の旨味アップ!アミノ酸を多く含んだ化成肥料で、花や実付き、葉の色つや、作物の食味向上などが期待できます。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木成分窒素8/りん酸8/加里8形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】12.5(窒素成分比 有機由来割合)形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)455×290原材料硫安など適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木肥料の種類アミノ酸入り、化成肥料粒サイズ(mm)2~5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-8 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-8三木プーリ
23,176税込25,494
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
パッチ 8 8ED-21988-00 YAMAHA(ヤマハ)パッチ 8 8ED-21988-00YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-8-8 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-8-8三木プーリ
23,176税込25,494
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
ロホ・クァドトロセレクト 1ハイタイプ 8x8 ペルモビールロホ・クァドトロセレクト 1ハイタイプ 8x8ペルモビール
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
空気室が4つに分かれていることにより、段階的な座位バランス補正が可能です。カバー・エアポンプ付
材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38(セル8×8)×(セル)10.5
ロホ・クァドトロセレクト 2ミドルタイプ 8x8 ペルモビールロホ・クァドトロセレクト 2ミドルタイプ 8x8ペルモビール
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
空気室が4つに分かれていることにより、段階的な座位バランス補正が可能です。カバー・エアポンプ付
材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38(セル8×8)×(セル)8.5
ショートエンドミル SPHFS4-8-8 日進ショートエンドミル SPHFS4-8-8日進
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)45刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)51
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
ロホ・クァドトロセレクト 3ロータイプ 8x8 ペルモビールロホ・クァドトロセレクト 3ロータイプ 8x8ペルモビール
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
空気室が4つに分かれていることにより、段階的な座位バランス補正が可能です。カバー・エアポンプ付
材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38(セル8×8)×(セル)5.5
キャップ スイッチ 8H8-82552-09 YAMAHA(ヤマハ)キャップ スイッチ 8H8-82552-09YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
クリップ (F8G8) MAZDA(マツダ)クリップ (F8G8)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
ストップスイッチアセンブリ 8H8-82550-01 YAMAHA(ヤマハ)ストップスイッチアセンブリ 8H8-82550-01YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8) 堺電業2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8)堺電業
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
トップラベラー 2HS-A-8-8 新盛インダストリトップラベラー 2HS-A-8-8新盛インダストリ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ラベルは、現場での作業性を考慮した、正方向はりつけ式。小型ラベルで2段印字。各部に強化プラスチックを使用した強度と耐久性。 360gの軽量設。
質量(g)360印字性能上段6桁/下段8桁
ソケットセット3/8(8pcs) tradソケットセット3/8(8pcs)trad
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)9.5セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)360寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8 三木プーリベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8三木プーリ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)8×8最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-8-8 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-8-8三木プーリ
19,661税込21,627
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)7.9MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
ナット 8H8-82557-00 YAMAHA(ヤマハ)ナット 8H8-82557-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
フラッシュ両面8X8 マキタフラッシュ両面8X8マキタ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ビームスイッチアセンブリ 8H8-83950-01 YAMAHA(ヤマハ)ビームスイッチアセンブリ 8H8-83950-01YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
サラバネNM8M8 大阪魂サラバネNM8M8大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
ロホクッション 3ロータイプ 8x8 ペルモビールロホクッション 3ロータイプ 8x8ペルモビール
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
エアセルにより効果的に床ずれを予防。カバー・エアポンプ付
材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×(セル)5.5
多重ワイヤー 8mmX8m カンツール多重ワイヤー 8mmX8mカンツール
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7394材質鋼線質量(kg)2.2清掃管径(mm)38~65
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.069引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022サービス分類オーダー・加工
ガスケット セット エンジン (8DG8) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DG8)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8DD8) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DD8)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8CB8) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8CB8)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...