カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(458)
  • 空調・電設資材(190)
  • 制御機器(175)
  • パソコン/周辺機器(144)
  • 作業工具(88)
  • 自動車純正部品(74)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • メカニカル部品(58)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 切削工具(40)
  • 物流用品(39)
  • 建築金物(34)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 測定用品(29)
  • 家電(29)
  • 農業機械(28)
  • 電動工具(26)
  • 機構部品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 安全用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク純正部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク部品(14)
  • 照明(14)
  • 住設機器(12)
  • 厨房用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 防犯用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 縫製用品(8)
  • 防災用品(7)
  • カー用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-w-10」の検索結果

1,894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(49件のレビュー)
549税込604
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付きモノタロウ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付   大リングM8W10 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 大リングM8W10コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付   大リングM8W10 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10コンドーテック
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)11寸法a(mm)17寸法t(mm)90寸法e(mm)160寸法W(mm)35寸法s(mm)10寸法d2(mm)12寸法h(mm)20寸法g(mm)28寸法w(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10コンドーテック
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10ロープ径(Φmm)9フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック寸法W(mm)28
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10コンドーテック
38,980税込42,878
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15リング寸法d(mm)11リング寸法t(mm)90リング寸法w(mm)65リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
操作用スイッチ/J8スイッチ Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から90日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40定格16A 250V ACハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
7,198税込7,918
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ウェルドナット用ソケット 3/8 W10 ミトロイインパクトレンチ用ウェルドナット用ソケット 3/8 W10ミトロイ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
全長(mm)32質量(g)50差込角(mm)9.5対辺(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムシート ノーブランドフッ素ゴムシートノーブランド(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
強力カラーマグネット 18Φ TRUSCO強力カラーマグネット 18ΦTRUSCO
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)18質量(g)10保持枚数16特性強力
オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W omron(オムロン)オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8Womron(オムロン)
35税込39特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷から翌日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン シーリング剤 信越化学工業シリコーン シーリング剤信越化学工業
3,998税込4,398
1本(100g)
当日出荷
低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途一般工業用シーリーングです。材質主成分:シリコーン質量(g)105使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ニューパックカート専用カバー EBM(江部松商事)ニューパックカート専用カバーEBM(江部松商事)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
材質タ-ポリン
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm千代田通商
54,980税込60,478
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
Vishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1VISHAY
44,980税込49,478
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34パッケージ/ケース = 0634温度係数 = ±75ppm/℃動作温度 Min = -55℃RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
メガエルフレックスチューブ 千代田通商メガエルフレックスチューブ千代田通商
58,980税込64,878特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に使用流体圧縮空気、工業用水、真空最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
ブラケツト, LH. 3D8-2119W-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト, LH. 3D8-2119W-10YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
29,061税込31,967
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
ALEチューブ 8mm/100m巻 千代田通商ALEチューブ 8mm/100m巻千代田通商
77,980税込85,778
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)10.2材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m 千代田通商エルフレックスLEーSタイプ 8mm/100m千代田通商
37,980税込41,778
1巻(100m)
翌日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)5外径(Φmm)9使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
プーリー (N3) MAZDA(マツダ)プーリー (N3)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
16,980税込18,678
1本(100m)
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
プーリー (B6) MAZDA(マツダ)プーリー (B6)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ステンレス製厚口溶接蝶番2個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番2個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-5727質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0
(PY8W)センサー、オイルレベル MAZDA(マツダ)(PY8W)センサー、オイルレベルMAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
(PY8W)カバー、ブラインド MAZDA(マツダ)(PY8W)カバー、ブラインドMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
(PY8W)カバー、タイミングチエーン MAZDA(マツダ)(PY8W)カバー、タイミングチエーンMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
(PY8W)ガスケット、ブラインドカバー MAZDA(マツダ)(PY8W)ガスケット、ブラインドカバーMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
プーリー (Y7) MAZDA(マツダ)プーリー (Y7)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
プーリー (PN) MAZDA(マツダ)プーリー (PN)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
プーリー (FE) MAZDA(マツダ)プーリー (FE)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プーリー (F8) MAZDA(マツダ)プーリー (F8)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
(PY8W-)オイルレベル ゲージ MAZDA(マツダ)(PY8W-)オイルレベル ゲージMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
(PY8W)スペーサー、ウオーター ジヤケツト MAZDA(マツダ)(PY8W)スペーサー、ウオーター ジヤケツトMAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
...