カテゴリ
- 切削工具(977)
- ねじ・ボルト・釘(882)
- 機構部品(149)
- 制御機器(148)
- 電気材料(116)
- 作業工具(87)
- 配管・水廻り設備部材(86)
- メカニカル部品(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 物流用品(58)
- 事務用品(48)
- バイク部品(35)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- パソコン/周辺機器(21)
- 測定用品(20)
- 建築金物(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 研磨材(14)
- 自転車部品(13)
- 家電(13)
- 鈑金・塗装(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- テープ(7)
- 厨房用品(7)
- 空圧工具(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- カー用品(2)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(648)
- グーリング(105)
- NACHI(不二越)(75)
- 三菱マテリアル(71)
- 京セラ(57)
- OSG(オーエスジー)(56)
- TRUSCO(48)
- EIKO(栄工舎)(48)
- 住友電工ハードメタル(47)
- 岡崎精工(43)
- シヤチハタ(38)
- エスコ(37)
- タンガロイ(37)
- 岩田製作所(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- ハンマーキャスター(28)
- RYOCO(菱高精機)(28)
- リケン(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- ブランドをもっと見る
「8.2mm」の検索結果

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm
Yellow Stone¥63税込¥691個3日以内出荷単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ9.5×8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 6.3×32mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー W1タイプ
神東工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
超硬ホールソー W1タイプ 替刃
神東工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷超硬ホールソー W1タイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
六角棒スパナ セミロング 単品
エイト¥7,798税込¥8,5781セット(100本)当日出荷から3日以内出荷形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
フィルター
Nikon(ニコン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
24 サーベルマスター エクスチューン テンヤ
SHIMANO(シマノ)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷今や場所を選ばずどこでも愉しめるといっても過言ではないテンヤタチウオ。エリアの広がりとともに釣法・スタイルは多岐にわたりさまざまな攻略法が模索されてきた。さらには、1日の中でもタチウオのコンディションは刻々と変化し、シチュエーションごとに求められる竿の調子も当然変わりゆく。そこでシマノはあらゆる観点からテンヤ釣法に求められるロッド特性を攻めの姿勢で見つめなおした。スパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。そして情報の発信源たる穂先にはアイテムの特性に応じて適切な素材を採用。そして穂先が捉えた振動はグリップエンドに採用したカーボンモノコックグリップが逃すことなくアングラーに伝達する。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:413タイプリールシート:DOWNLOCK号数テンヤ:30-60号継数(本)2先径(mm)1.1
輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT
MONROE(モンロー)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から11日以内出荷輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
レンズフィルター
MARUMI¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷から6日以内出荷レンズ保護フィルター用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。形状ねじ込み式効果レンズ保護
SLPW カーボンライトダブルハンドル /ゴールド
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。対応機種。82mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。92mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。102mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。※シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書標準自重(g)13
アウトドアゴム3m 黒 3本
川村製紐¥729税込¥8021セット(3本)当日出荷芯ゴムにカーボンを配合しており、とても丈夫なゴムです。糸はポリエステルで水切れも良く、伸びを押さえてしっかりと作ってあります。用途アウトドアでの強力ロープ・自転車紐用ゴム。材質ゴム:天然ゴム(カーボン配合)、糸:ポリエステル幅(mm)2色ブラック伸び(%)200巻数(m)3入数(本)3
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04
イスカル¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷から翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ用開閉ハンドル
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
レンズフィルター
MARUMI¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷から6日以内出荷サーキュラー(円偏光)フィルター用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。形状ねじ込み式効果サーキュラー(円偏光)
円偏光フィルターII
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や 水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、 青空をより青く表現することもできます。
レンズフィルター
MARUMI¥4,598税込¥5,0581枚5日以内出荷から6日以内出荷レンズ保護フィルター用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。形状ねじ込み式効果レンズ保護
段付ツイストビット
NAC(長堀工業)¥359税込¥3951個(2本)9日以内出荷衝撃を吸収するので、カケ・折れが激減します。細軸と溝加工(ツイスト)で締付け反力を分散します(トーション効果)。用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ビット2段
NAC(長堀工業)¥289税込¥3181個(2本)9日以内出荷狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
...