消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状フランジ
表面処理溶融亜鉛めっき
ボルト穴数8
寸法f(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
規格JIS B 2239:2004
表面処理溶融亜鉛メッキ
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
使用圧力20K
呼び圧力20K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
規格JIS B 2239:2004
表面処理鋳放し
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
形状フランジ
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×25
1袋(8本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×20
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×30
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×15
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM6×8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM5×8
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM4×8
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
M8-20 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
M8-25 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
M8-40 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
M8-45 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
M8-30 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
M8-50 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥869
税込¥956
15日以内出荷
M8-40 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥709
税込¥780
15日以内出荷
M8-25 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
M8-45 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥789
税込¥868
15日以内出荷
M8-15 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
M8-35 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
M8-15 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
M8-30 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
M8-20 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ