37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRB アズワン品番65-3696-67
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
付属品ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱
1本
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

8連・12連マルチピペットが使用できます。 オートクレーブ滅菌可能です。 液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PP サイズ127.5×85.0×14.5mm 容量(mL)3.9mL×16列 スリット寸法(mm)105×3×11 アズワン品番4-4684-02
1箱(20袋×1枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

8連、12連ピペット使用可能なフレキシブルタイプです。個々に梱包されています。
アズワン品番1-6773-01 仕様γ線滅菌済・オートクレーブ不可 材質PET 容量(mL)50(裏使用時100)
1箱(200枚)
33,600 税込36,960
翌々日出荷

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRB アズワン品番65-3696-68
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

軽いストロークで快適なピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
1本
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8連・12連マルチピペットが使用できます。 液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PS サイズ127.5×85.0×14.5mm 容量(mL)2.6mL×24列 スリット寸法(mm)3×70×11 アズワン品番4-4684-03
1箱(20袋×1枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。 革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。 ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。 さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。 この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。 品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。
用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1.2mL 8連チューブ(1720-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。 革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。 ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。 さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。 この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。 品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。
用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8連・12連マルチピペットが使用できます。 オートクレーブ滅菌可能です。 液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PP サイズ127.5×85.0×14.5mm 容量(mL)2.6mL×24列 スリット寸法(mm)3×70×11 アズワン品番4-4684-04
1箱(20袋×1枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

8連・12連マルチピペットが使用できます 液体を保持するスリット部分の容量が小さいので試薬・検体を節約可能です。
材質PS サイズ127.5×85.0×14.5mm 容量(mL)3.9mL×16列 スリット寸法(mm)105×3×11 アズワン品番4-4684-01
1箱(20袋×1枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
寸法(mm)153×56×31
1箱(1枚×50袋)ほか
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に2μlの目盛のある-10μlスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃ アズワン品番65-3835-16
1セット(4個×960本)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
寸法(mm)137×60×33 容量(mL)60 底形状V底
1組(5個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
1個(960本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
1個(960本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:バルク
1個(1000本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8chマルチチャンネル電動ピペット A&D 動画あり
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合) 分注速度5段階調整 充電時間(時間)約5(100%チャージ) 動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード) プログラムメモリ9種類設定可能 駆動方式ステッピングモータ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。。個包装
1セット(1枚×100袋)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)。ロープロファイルのため反応効率を高めます。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●全長:51.5mm アズワン品番65-3831-77
1セット(5個×960本)
99,980 税込109,978
48日以内出荷

表裏の両面が使える分注用トレーです。 試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100 滅菌 材質PET 仕様ガンマ線滅菌済み
1箱
11,880 税込13,068
6日以内出荷

表裏の両面が使える分注用トレーです。 試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100 滅菌 材質PET 仕様ガンマ線滅菌済み
1箱(300枚)ほか
28,710 税込31,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
1個(20枚×5袋)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Mトレイ PP製
PP製であるため、耐薬品性に優れ、またオートクレーブにもかけられます。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 表裏両面使用可能です。 滅菌品(1枚包装):ガンマ線滅菌済で1枚包装です。 無滅菌(20枚包装):チャック付袋に入っています。
材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)約50mL、裏側/約100
1箱(50枚)ほか
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8レーン:40ml(1レーン5ml)。8連マルチチャンネルピペットに最適。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
1個(10枚)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12レーン:60ml(1レーン5ml)。8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):129.0x59.0x33.5mm●色:ナチュラル
1個(8枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12レーン:36ml(1レーン3ml)。見やすい赤色の1~12のナンバリング付。8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:36ml(1レーン3ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:白
1個(50枚)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8連、12連のマイクロピペットが使用可能です。菌液接種時での菌液リザーバや、培養液、試薬等のリザーバとして使用できます。裏表両面使用可能。P01MP1S、P01MP2Nはオートクレーブ可能です。滅菌済。
1箱(100枚)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


8レーン:48ml(1レーン4ml)。12連マルチチャンネルピペットに最適。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:48ml(1レーン4ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
1個(10枚)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃ アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
35,980 税込39,578
18日以内出荷