カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「8001-10c」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #8001-10C シアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA(堀場製作所)

    #8001-10C シアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)

    HORIBA(堀場製作所)
    43,980税込48,378
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定、薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用にセット内容シアン化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
  • シアン化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    シアン化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
  • シアン化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    シアン化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    58,980税込64,878
    1本
    14日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)

    Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
    タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
  • センサホルダ HORIBA(堀場製作所)

    センサホルダ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    電極スタンドアームへの取り付け用アタッチメント。
    適合【電極】9615-10D/9618-10D/9681-10D/9680-10D/9600-10D/5002A-10C/8001-10C/8002-10C/8003-10C/8004-10C/8005-10C/8006-10C/8007-10C/8008-10C/8009-10C/8010-10C/8011-10C/1512A-10C/8201-10C/8202-10C/8203-10C
  • クラッチディスク キャラバン 85- アイシン精機

    クラッチディスク キャラバン 85-

    アイシン精機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-V0709・5-86104-514-0・30100-91P02・30100-T8003・30100-C8286・30100-P8600・30100-V0718・30100-R8809・30100-T8002・8-86104-514-0・30100-C7007・30100-86G15・30100-N4200・C010M-24085・30100-37G62・30100-07N74・30100-T7070・5-86104-514・30100-C8261・30100-T8001・30100-37G61適合メーカーISUZU、NISSAN
  • フロントスプロケット 520-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-16

    AFAM(アファム)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:166801-16。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09- 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数16Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット 520-17 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-17

    AFAM(アファム)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:166801-17。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09- 520CON。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数17Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-15

    AFAM(アファム)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:166801-15。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09- 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数15Tチェーンサイズ520