カテゴリ
- 厨房用品(49)
- メカニカル部品(46)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
- 切削工具(44)
- 作業服(36)
- 測定用品(25)
- 安全標識(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(17)
- 制御機器(15)
- 清掃用品(15)
- 作業工具(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- バイク部品(13)
- 農業機械(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 手袋(9)
- 保管用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 卓上消耗品(5)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NOLAN(26)
- ホーザン(21)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- 椿本チエイン(20)
- メディアカバーマーケット(11)
- TRUSCO(10)
- TKG(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 協育歯車(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- カネミツ(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 岡崎精工(6)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 自重堂(5)
- ホンダ(5)
- アカオアルミ(5)
- ANEX(4)
- ブランドをもっと見る
「803 l」の検索結果

ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー)
南村製作所(79件のレビュー)¥859~税込¥945~1双ほか当日出荷あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
ピッグクレスト マジック(小アテ付)
南村製作所(44件のレビュー)¥769~税込¥846~1双ほか当日出荷マジックテープ付き、小アテ付。 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
ワーキンググローブ(洗える革手袋)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。用途様々な現場での作業に。
豚革手袋 PL-719(裏地付)
シモン(35件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。 裏地つきで夏は吸汗、冬は防寒の機能をはたす。用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様袖口マジック式でフィット感に優れる。材質(裏)綿100%メーカー商品コード4134005
床革手袋
南村製作所(41件のレビュー)¥419~税込¥461~1パックほか当日出荷耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカバー(803L)
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷部品名称サイドカバー(803L)図解NoMGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.19、MGA133 刈取装置(2)部品_No.18、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.18
803DRY半袖Tシャツ(ネット付き)
小倉屋¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷袖、体毛落下防止ネット付き。汗をかいても、さらっとした感触。しかも、安心のセーフティ・スリーブ。衿部分にスパンデックス入りフライスを使用。吸汗・速乾。こだわりの縫製。SS~5Lの豊富なサイズ展開(全8サイズ)。優れたイージーケア性。裏綿仕様で着心地良好用途食品を扱う場所や、異物混入を嫌う作業場に。材質交編ハニカムメッシュ混率(%)ポリエステル80、綿20袖丈半袖
卓上シーラー FV803-01
HAKKO(白光)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
FGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803
富士グローブ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ無しタイプ用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
バイク用ヘルメット X803RS チェカ 60/L 26645
DAYTONA(デイトナ)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26645。販売備考:キャンセル不可商品です。色チェカサイズL
バイク用ヘルメット X803RS カネットテスト61/L 26635
DAYTONA(デイトナ)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26635。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズL
バイク用ヘルメット X803RS イリジウムエディション63/L 26673
DAYTONA(デイトナ)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26673。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズL
シャトルファイヤー SFA-803
麻場¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。 気化器はステンレス製で頑丈です。 噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。用途茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に質量(kg)バーナー:1.2、タンク:1.9タンク容量(L)8連続使用時間(分)約45~90火力(kcal)約58100油量(L)6.5
バイク用ヘルメット X803RS スカイワープレッド48/L 26426
DAYTONA(デイトナ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26426。販売備考:キャンセル不可商品です。色スカイワープレッドサイズL
バイク用ヘルメット X803RS スカイワープホワイト49/L 26451
DAYTONA(デイトナ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26451。販売備考:キャンセル不可商品です。色スカイワープホワイトサイズL
深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バイク用ヘルメット X803RS ストーナーULTRA CARBON ストーナー 10th ANNIVERSARY カーボン64/L 27531
DAYTONA(デイトナ)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27531。販売備考:キャンセル不可商品です。色カーボンサイズL
深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から9日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
X-lite X-803RS ウルトラカーボン
NOLAN¥74,980~税込¥82,478~1個12日以内出荷軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。 カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリアしました。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデルです。 風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。 高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備 トップ、フロント、サイド、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します ダークスモークシールド同梱(クリアシールド標準装備)。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシートと大型ブレスディフレクターを付属 イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。付属品ダークスモークシールド(クリアシールド標準装備)、曇り止めPINLOCKシート、大型ブレスディフレクター材質カーボン、コンポジットファイバー規格帽体:MFJ公認SG規格、シールド:ECE規格
NOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON
NOLAN¥76,980~税込¥84,678~1個12日以内出荷軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。 ハイエンド素材を使用し、軽量と強度を両立したフラッグシップモデル。 風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。付属品PINLOCK(R)曇り止めシート材質アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:Dリングタイプ内装:脱着洗濯可能規格SG規格(MFJ公認)
オフセットドライバー
ツールメイトジャパン¥239税込¥2631本翌日出荷狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー仕様すき間 38mmまで可寸法(mm)130×33×32種類オフセットドライバー商品構成単品
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3594材質黄銅(C3604B)接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,098税込¥2,3081セット(7本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)当日出荷から10日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W017]、SEMI S1-0824[A1-1#15]、GB 2894-2025[1-24]、JIS S 0101:2000[6.2.5]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
...