カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「803-012a」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット

    JIS規格安全標識(ステッカー)

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SDUNR/L テグテックジャパン

    ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SDUNR/L

    テグテックジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷
    小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。
    用途内径加工用。適合チップDN・X0803・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
    その他ハードウェアバージョン:1材質筐体:メタル取付方式デスクトップ、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mmスイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2入力48~56V DC PoE動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
  • ライノMターン:ホルダー テグテックジャパン

    ライノMターン:ホルダー

    テグテックジャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷
    小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。
  • ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65 Festo

    ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
    仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200アズワン品番65-7760-27