カテゴリ
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「803-012a」の検索結果

ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SDUNR/L
テグテックジャパン¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップDN・X0803・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット
PLANET Technology¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。その他ハードウェアバージョン:1材質筐体:メタル取付方式デスクトップ、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mmスイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2入力48~56V DC PoE動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps