カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「80676-8060」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(80621)クラッチパイロットB/G(B/C) スバル(80621)クラッチパイロットB/G(B/C)スバル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
(80678)クランクシャフトリヤO/S スバル(80678)クランクシャフトリヤO/Sスバル(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(980)オイルシール スバル(980)オイルシールスバル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(3112)シーリング,ベアリング キャップ スバル(3112)シーリング,ベアリング キャップスバル(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
カムシャフト O/S(82) スバルカムシャフト O/S(82)スバル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽自動車用クラッチセット アイシン精機軽自動車用クラッチセットアイシン精機(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車用のクラッチ3点セットです。
オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スバル)武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースバル
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
729税込802特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
(80673)オイル シール スバル(80673)オイル シールスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
パイロットベアリング DJ(ドライブジョイ)パイロットベアリングDJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール TKKオイルシールTKK(25件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
クランクシャフト R(60) スバルクランクシャフト R(60)スバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷