カテゴリ
- 切削工具(26)
- バイク部品(22)
- 農業機械(15)
- 作業服(14)
- 制御機器(9)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- U-KANAYA(20)
- イスカル(18)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- HOP-SCOT(7)
- Scot.Inc(6)
- サンワサプライ(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ホンダ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- グーリング(2)
- 新ダイワ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ナベヤ(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ユニット(2)
- KSフィルター(2)
- 日進電子工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「808-04」の検索結果

デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)86外形寸法D(mm)100取付け方法面付外形寸法L(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバーシール F30BK
ACE(エース)¥419税込¥4611枚当日出荷から5日以内出荷ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色黒
エンドキャップ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
グーリング¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
アクティ からだふきタオル
日本製紙クレシア¥499税込¥5491袋(30枚)5日以内出荷1枚で十分に拭ける。布タオル代わりに使用可能。超大判・超厚手タイプ。素肌と同じ弱酸性。片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き。成分水、PG、グリセレス-26、ベンザルコニウムクロリド、セトリモニウムクロリド、他材質不織布ケース入数12寸法(cm)(1枚当たり)30×40
ナサタイプ穴埋CapM10
POSH Faith(2件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷NASA Type ミラーホールカバーキャップ(1個入)M10-正ネジ M10・正ネジ ◆素材:アルミ削り出し・アルマイト仕上げ ニューデザイン、こちらは複合加工機の特徴を生かした製品です。 M10正/逆ネジ、M8正ネジの3種類。カラーバリエーションは各6色。 締め付け用レンチ付
ブラック8 既製(カ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から7日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字か印面種別浸透印
黒亜鉛 錆取ブラシ クイック
OHSATO(大里)¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷サビついたボルトもブラシで錆を除去できます。用途サビついたボルト等の錆取りに。トラスコ品番158-7740材質鉄/黒亜鉛メッキ軸径(Φmm)9ねじ径M16
チェイス4ミル エンドミル
テグテックジャパン¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
日本モレックス(molex)¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付
MAD MAX(マッドマックス)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88![アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125] U-KANAYA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50534419-231212-02.jpg)
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125]
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷レバーの種類ロング適合車種GROM[MSX125]つやあり
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51)
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷レバーの種類ロング適合車種CBR250RR(MC51)つやあり














![ミニペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985455-220209-02.jpg)