カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8080-05」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05KB2 NSK(日本精工)

    モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05KB2

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
    その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.303ストローク(mm)800質量(kg)11.2シリーズMCM08(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)836長手(mm)【L1】1035【L2】970【L3】900取付穴数n10ボールねじリード(mm)5
  • モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 NSK(日本精工)

    モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02

    NSK(日本精工)
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    ・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定にはNSK直動製品選定ツールをご活用下さい
    その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.303ストローク(mm)800質量(kg)11.2シリーズMCM08(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)836長手(mm)【L1】1035【L2】970【L3】900取付穴数n10ボールねじリード(mm)5
  • S-8080D 5-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 5-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
  • S-8080D 5-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 5-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
  • S-8080D 5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 5-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
  • S-8080D 5-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 5-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
  • S-8080D等5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等5-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
  • S-8080D等5-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等5-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
  • S-8080D等5-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等5-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
  • S-8080D等5-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等5-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
  • PT-2用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    PT-2用 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    PT-2ヘルメット用の交換部品
    入数(個)1
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • (MB80)BSHG,SUSP ミツビシ

    (MB80)BSHG,SUSP

    ミツビシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スクリュー (9S9C) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S9C)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • (90048)シリンダブロック ウォータドレンコック プラグ スバル

    (90048)シリンダブロック ウォータドレンコック プラグ

    スバル
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • (90048)シリンダブロック ウォータドレンコック プラグ トヨタ

    (90048)シリンダブロック ウォータドレンコック プラグ

    トヨタ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • (90048)シリンダブロック ウォータドレンコック プラグ ダイハツ

    (90048)シリンダブロック ウォータドレンコック プラグ

    ダイハツ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト 09128-08005 スズキ

    ボルト 09128-08005

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • 高硬度用ラジアスEM MHDH445R 645R NS(日進工具)

    高硬度用ラジアスEM MHDH445R 645R

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • ナット 09148-08005 スズキ

    ナット 09148-08005

    スズキ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • (12808)LEVER 三菱ふそう

    (12808)LEVER

    三菱ふそう
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (89808)ブラケット; ハーネス いすゞ自動車

    (89808)ブラケット; ハーネス

    いすゞ自動車
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • (89808)ホース; ラバー,センサ いすゞ自動車

    (89808)ホース; ラバー,センサ

    いすゞ自動車
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ガーデンシンク550S サンコー(三甲)

    ガーデンシンク550S

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):550材質強化PPミカゲ容量(L)26RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)195
  • フライス ミニマスターヘッド MM08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド MM08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    メモリー機能付防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
    用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • フライス ミニマスターヘッド セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SZ108)BOLT 日野自動車

    (SZ108)BOLT

    日野自動車
    378税込416
    1個
    10日以内出荷
  • (SZ158)BOLT 日野自動車

    (SZ158)BOLT

    日野自動車
    314税込345
    1個
    10日以内出荷
  • (SZ178)NUT、FLANGE 日野自動車

    (SZ178)NUT、FLANGE

    日野自動車
    405税込446
    1個
    10日以内出荷
  • (SZ148)BOLT 日野自動車

    (SZ148)BOLT

    日野自動車
    314税込345
    1個
    10日以内出荷
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル 佐藤計量器製作所

    【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル

    佐藤計量器製作所
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。防水仕様JIS C 0920 保護等級4。メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
    仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、-100~+300測定精度【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。分解能Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃コード8080-05メモリーマニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150サービス分類レンタル
  • グロメツト 90480-08005 YAMAHA(ヤマハ)

    グロメツト 90480-08005

    YAMAHA(ヤマハ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュ コーチ 95580-08050 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュ コーチ 95580-08050

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90149-08906
  • スクリユ バインド 98980-08050 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ バインド 98980-08050

    YAMAHA(ヤマハ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • スクリユ バインド 98980-08055 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ バインド 98980-08055

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90154-08001
  • スペーサ 8.5X12X2.5 09180-08052 スズキ

    スペーサ 8.5X12X2.5 09180-08052

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
  • Oリング D:1.8 ID:7.6 09280-08005 スズキ

    Oリング D:1.8 ID:7.6 09280-08005

    スズキ
    169税込186
    1個
    5日以内出荷