用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状捻込型
表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード