カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(914)
  • 空調・電設資材(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 制御機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 農業機械(12)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 10k」の検索結果

1,240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ付フランジ短管80A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管80A10K EPDMスイコー
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6948材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格80A配管用
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DK-80
溶接フランジ 10K 村部フランヂ溶接フランジ 10K村部フランヂ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CL-80
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
4,430税込4,873
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-65
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10Kダイコー
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4厚さ(mm)4.5呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CN-80
溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K村部フランヂ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351DJ-80
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
4,590税込5,049
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ溶接フランジ 10K ステンレス製モノタロウ
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
449税込494特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)アキツ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から9日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3
ツバ付フランジ短管80A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管80A10K FKMスイコー
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-5450材質本体:PVC、パッキン:FKM規格80A配管用
ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製モノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,310税込2,541
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-18
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,060税込3,366
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-30
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
699税込769
1枚
5日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469アズワン品番67-2335-57
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ80A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,700税込1,870
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-06
80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CM-80
80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,940税込2,134
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-88
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
2,380税込2,618
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-41
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
3,220税込3,542
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-53
80A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-76
80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-64
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
3,620税込3,982
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-26
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,460税込2,706
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-14
80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,810税込1,991
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-49
80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CP-80
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 白 SOP-LJ   80A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.52外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.07MB)
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
5,200税込5,720
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-38
80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-37
80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
2,790税込3,069
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-61
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
10K 白 SOP-FF   80A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 80A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.11MB)
...