カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「80b-1210」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA80~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA80~)SMC
159,800税込175,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDA2B80-1) SMCCD Series(CDA2B80-1)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
フルリング(RGF) 加茂精工(KAMO)フルリング(RGF)加茂精工(KAMO)
199,800税込219,780
1枚
20日以内出荷から50日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S45C角度(°)360(リング)表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80)SMC
279,800税込307,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80TN) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80TN)SMC
289,800税込318,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT