カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「80f-1410」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷規格オイレス80F-1410図解NoSSA-V1000C 変速レバー部品_No.3、SSA-V600C 変速レバー部品_No.3、SSA-V600C-1 変速レバー部品_No.3、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.8、BSA-536シリーズ -A 付属品2駆動装置部品_No.8、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.8、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.8、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.8