カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-305Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-305Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B80
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ
ショーボンド¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状レジューサー
エアシリンダ CDBA2B80
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFA80B)
SMC¥69,980税込¥76,9781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB80B)
SMC¥71,980税込¥79,1781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-305Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら