カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「80f-1003」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
スポットライト AKシリーズ上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現しますライティングダクト専用器具専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプマルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
172,813税込190,094
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(90件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格HN-1/4X450部品名称チユーブ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB)図解NoSSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.25、SSA-F616V-1 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.85、SSA-F615 カクハン部品_No.25、SSA-F616 攪拌部品_No.25、SSA-F616M 撹拌部品_No.25、SSA-F611 薬液タンク部品_No.50、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.85、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F616(4)-1 撹拌部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.50、SSA-F616MA 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.80、SSA-F615DX 撹拌部品_No.25、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.80
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら