カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80p-34」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
9,898税込10,888
1組(2個)
当日出荷から翌日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
プレーンクランプ ニューストロング販売プレーンクランプニューストロング販売
11,980税込13,178
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品アドテック
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
耐水研磨紙 理研コランダム耐水研磨紙理研コランダム(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280タイプC34P基材Cw砥粒C
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型ECLE(マツ六)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
6,098税込6,708
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
クラッチブースター コングスバーグクラッチブースターコングスバーグ(8件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
パイプバルブエアー MAZDA(マツダ)パイプバルブエアーMAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業手摺 ソフトハンド I型ナカ工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
プレーンクランプキット スーパーツールプレーンクランプキットスーパーツール
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド I型ナカ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すりタイプ縦使いOK
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★ARIUS(アリウス)P-143P-145P-225P-S500YDP-142YDP-143YDP-144YDP-145YDP-162YDP-163YDP-164YDP-165YDP-S34YDP-S35YDP-S51YDP-S52YDP-S54YDP-S55YDP-V240★AvantGrand(アバングランド)F02N1N1XN3XNU1NU1XP-105P-115P-250P-255PF-500PSR-1500PSR-3000PSR-E244PSR-E333PSR-E344PSR-E353PSR-E363PSR-E373PSR-E403PSR-E413PSR-E423PSR-E433PSR-E443PSR-E453PSR-E463PSR-S500PSR-S550PSR-S650PSR-S670PSR-S700PSR-S900PSR-SX600★Clavinova(クラビノーバ)CLP-230CLP-230PECLP-240CLP-240PECLP-270CLP-280CLP-280PECLP-280PMCLP-306CLP-330CLP-330PECLP-340CLP-340PECLP-370CLP-370PECLP-380CLP-380PECLP-380PMCLP-430CLP-430PECLP-440CLP-440PECLP-470CLP-470PECLP-480CLP-480PECLP-535CLP-535PECLP-545CLP-575CLP-575PECLP-585CLP-585PECLP-635CLP-635PECLP-645CLP-645PECLP-675CLP-675PECLP-685CLP-685PECLP-735CLP-735PECLP-745CLP-745PECLP-775CLP-775PECLP-785CLP-785PECLP-S306PECLP-S308PECLP-S406CLP-S408CLP-S408PECSP-150CSP-150PECSP-170CSP-170PECVP-204CVP-206CVP-303CVP-305CVP-307CVP-309CVP-309PECVP-309PMCVP-401CVP-401PECVP-403CVP-403PECVP-405CVP-405PECVP-405PMCVP-407CVP-409CVP-409PECVP-409PMCVP-501CVP-503CVP-505CVP-505PECVP-509CVP-509PECVP-509PMCVP-601CVP-605CVP-605PECVP-609CVP-609PECVP-609PMCVP-701CVP-701BCVP-705CVP-705BCVP-705PECVP-709CVP-709BCVP-709PECVP-709PWHCVP-805CVP-809CVP-905CVP-909SCLP-430BSCLP-5350SCLP-5450SCLP-6350SCLP-6450SCLP-7350SCLP-7450★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)b113DMC-TC3b113PWH-TC3b113TC3b121TC3C1X-TA2C1X-TA3C3X-TA2C3X-TA3EOS BXMM6MM8MO6MO8MODX+MODXMODX6+MODX7+MODX8+MONTAGEMOTIF ES6MOTIF ES7MOTIF ES8MOTIF XF6 WHMOTIF XF6MOTIF XF7 WHMOTIF XF7MOTIF XF8 WHMOTIF XF8MOTIF XS6MOTIF XS7MOTIF XS8MOTIF6MOTIF7MOTIF8MOTIF-RACK XSMOTIF-RACKMOTIF-RACKESMOX6MOX8MOXF6MOXF8MU1000MU2000MU500MX49 BKMX49 BUMX49 WHMX49MX61 BKMX61 BUMX61 WHMX61MX88P-121P-125P-45P-515refaceS08S70 XSS90 ESS90 XSS90SDX4000VKB-100YU11TA2YU11TA3YU33TA3YUS1MhC-TA2YUS1MHC-TA3YUS1TA2YUS1TA3YUS1Wn-TA2YUS1WN-TA3YUS3MhC-TA2YUS3MHC-TA3YUS3TA2YUS3TA3YUS3Wn-TA2YUS3WN-TA3YUS5MhC-TA2YUS5MHC-TA3YUS5TA2YUS5TA3YUS5Wn-TA2YUS5WN-TA3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ロープ止め金具 クロスビットSUS316 水本機械製作所ロープ止め金具 クロスビットSUS316水本機械製作所
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
部品名称スプリング関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.3MB)図解NoMFH-P262 ニダイショウコウソウチ部品_No.34、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.34、MFH-G252-1 操作関係部品_No.58、MFH-P261 操作関係部品_No.83、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.27、MFH-G253 操作関係部品_No.80、MFH-G253 操作関係部品_No.58、MFH-G252-1 操作関係部品_No.80、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.83、MFH-P261 リフト関係部品_No.34、MFH-P262 ソウコウソウチ部品_No.83
ロープ止め金具 クロスビット SUS316 XBシリーズ 水本機械製作所ロープ止め金具 クロスビット SUS316 XBシリーズ水本機械製作所
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ Thermo Fisher ScientificScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズThermo Fisher Scientific
8,698税込9,568
1個(1000本)
18日以内出荷から23日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ Thermo Fisher ScientificScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個(960本)
18日以内出荷
ScreenMates(R)サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-80
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズ Thermo Fisher ScientificScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1個(960本)
18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
TrakMates 2Dコードチューブ96 ラック BMシリーズ Thermo Fisher ScientificTrakMates 2Dコードチューブ96 ラック BMシリーズThermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1個(960本)
18日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ96 -185℃(液体窒素気相)使用可能ラックフタはポリカーボネイト製なので優れた耐久性チューブ底部に2次元バーコード(Data Matrix 方式)が組み込んであり、多量管理も容易チューブはV底になっており、サンプルを無駄なく使用付属の6角レンチを使い、容易に特定のチューブをラックから引き抜くことや、チューブに手を触