カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
    • カプラー(9)
  • 自動車純正部品(50)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 安全用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • マスク(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
取り付け形状
ねじ径
使用流体
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1・1.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80sn」の検索結果

関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所取替え式防じんマスク DR80SN3重松製作所(2件のレビュー)
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
区分RL3指定防護係数10
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(50件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(31件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器ナットカプラ ソケット (ステンレス製)日東工器(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCOスウィングカプラ(オートロック付)TRUSCO(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.5
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)コンパクトツール
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット) TRUSCOプロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使用流体空気材質鉄、真鍮、樹脂ソケットorプラグソケット
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-8462セット内容本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2.3ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
SN-タイププッシュリベット(46ナイロン(耐熱用)/ベージュ)(小箱) 光洋ファスナーSN-タイププッシュリベット(46ナイロン(耐熱用)/ベージュ)(小箱)光洋ファスナー
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質46ナイロン(耐熱用)表面処理ベージュ最高使用温度(℃)(連続)180、(瞬間)260、(融点)290
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用日東工器(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シングルベッド 東谷シングルベッド東谷
37,998税込41,798
1個
4日以内出荷
2口コンセント付 1500W。
仕様プリント紙化粧合板 すのこ寸法(cm)W99×D207×H75×SH24
ステンレス製サニタリーフレキホース 南国フレキ工業ステンレス製サニタリーフレキホース南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用ショーボンド
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
(72380)ドアチェッカー ホンダ(72380)ドアチェッカーホンダ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
アクリル製オイルゲージ 協和アクリル製オイルゲージ協和
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
ターンナット SN-6S(100本) 若井産業ターンナット SN-6S(100本)若井産業
10,980税込12,078
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
ステンレス メカナット M10(50本) 若井産業ステンレス メカナット M10(50本)若井産業
31,875税込35,063
1箱(50本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製巴バルブ
83,980税込92,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途工場ユーティリティ用。
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
289税込318
1リンクほか
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式低騒音チェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)椿本チエイン
259税込285
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
WABI ゴーグル シルバーミラーレンズ アリート(ariete)WABI ゴーグル シルバーミラーレンズアリート(ariete)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14980-SNGA必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 16 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能色[カラー]:グレー/ライトブルー仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能内容量[数量]:本体のみ型番:14980備考:レンズ LexanR CE レンズ Cat.2/シルバーミラーレンズ/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)使用上の注意:眼鏡同時装着不可
仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能適合眼鏡には不可グレー/ライトブルー備考レンズ LexanR CE レンズ Cat.2/シルバーミラーレンズ/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ型番14980
ミラー(L)リヤービュー (1A45) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A45)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (1A44) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A44)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
WABI ゴーグル シルバーミラーレンズ アリート(ariete)WABI ゴーグル シルバーミラーレンズアリート(ariete)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14980-SNGV必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 17 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能色[カラー]:パープル/グレー仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能内容量[数量]:本体のみ型番:14980備考:レンズ LexanR CE レンズ Cat.2/シルバーミラーレンズ/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)使用上の注意:眼鏡同時装着不可
仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能適合眼鏡には不可パープル/グレー備考レンズ LexanR CE レンズ Cat.2/シルバーミラーレンズ/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ型番14980
業務用テーブル型冷蔵庫 ホシザキ業務用テーブル型冷蔵庫ホシザキ
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)89外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)138/138棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
業務用テーブル型冷凍庫 ホシザキ業務用テーブル型冷凍庫ホシザキ
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)93外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)231/231棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
(39980)EPSユニット ホンダ(39980)EPSユニットホンダ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
(50880)ロッド ホンダ(50880)ロッドホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コーナー収納キャビネットS TOTOコーナー収納キャビネットSTOTO
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
付属品特殊+4.5×50TPねじ(4本)、化粧キャップ白PE(4ヶ)、棚板S MDF t15(2枚)、棚受ダボPP(2ヶ)、取扱説明書、施工説明書(本体/扉表./扉裏)ホワイト表面仕上げ(本体/扉表/扉裏)コート紙
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック線鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
3,198税込3,518
1本ほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
(74880)ケーブル ホンダ(74880)ケーブルホンダ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
イオナイザ (IZS31-7~) SMCイオナイザ (IZS31-7~)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
関連キーワード
er-80s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • er-80s