カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- いすゞ自動車(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日野自動車(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- グーリング(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(1)
- ダイハツ(1)
- PMC(1)
- UNISON(ユニソン)(1)
「81-2170」の検索結果

Z/KZオイルフィルター
PMC(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷OEMリプレイスメント。 エンジンに不可欠なオイルエレメント。 目詰まりするとエンジンが不調になるばかりか故障の原因にもなりますので、早めの交換をおすすめします。 定期交換部品ですのでリーズナブルな価格設定でお届けします。
パスカラート PA2812(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
壁付けポスト クルムⅡ
UNISON(ユニソン)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から7日以内出荷暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し投入口サイズ(mm)W250×D40
パスカラート PA2812(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥46,980税込¥51,6781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5
エンブレム 1 5KN-21781-70
YAMAHA(ヤマハ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
エンブレム 1 3HT-21781-70
YAMAHA(ヤマハ)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)