カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 空圧工具(49)
  • 農業機械(25)
  • 作業工具(19)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8100-5」の検索結果

関連キーワード
288件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンジーコード ユタカメイク

    バンジーコード

    ユタカメイク(75件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ8mm

    ノーブランド(23件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO

    NF(ノンフッ素) 耐油角底袋

    HEIKO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短冊型標識 ユニット

    短冊型標識

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
    仕様2.5mmΦ穴上1、下1寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接マグネットアースクランプ マグスイッチ

    溶接マグネットアースクランプ

    マグスイッチ(8件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
    用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 打点用インクパッド CHINO(チノー)

    打点用インクパッド

    CHINO(チノー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

    アイリスソーコー(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • 長柄 超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造

    長柄 超硬刃ケレン棒

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
    用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライト

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 建災防統一安全標識 日本緑十字社

    建災防統一安全標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
    用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • JIS3スリングベルト 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    JIS3スリングベルト 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
  • マグジグ マグスイッチ

    マグジグ

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
    用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
  • 大型リフティングマグネット マグスイッチ

    大型リフティングマグネット

    マグスイッチ
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
    用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
  • マグマウント マグスイッチ

    マグマウント

    マグスイッチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
    用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
  • 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂

    六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)

    大阪魂
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA-AT(R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA-AT(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ロール釘打機 NV90AB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV90AB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1200(S) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
  • PSチューブ アズワン

    PSチューブ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,160税込¥4,576
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個別包装)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • エアードリル NRD-23R 部品 日本ニューマチック工業

    エアードリル NRD-23R 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーバイブレータ NLV-55 部品 日本ニューマチック工業

    エアーバイブレータ NLV-55 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 薫製シート デルタ・トラスト

    薫製シート

    デルタ・トラスト
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(5枚)
    当日出荷
    「燻製シート」食材をシートに包むだけで燻製に!。専用設備を必要とせず冷蔵庫で簡単に薫製食品ができます。植物性繊維セルロースにスモークアロマを染み込ませた不織布で、食品を同製品に巻いて冷蔵庫で保管するとスモークアロマの風味が食品に染み込んで簡単に薫製商品に仕上げます。火を使わないので固くならず、旨味とほど良い水分のある柔らかな仕上がりです。色々な食材が燻製になりますのでオリジナルメニューの 開発が可能です。
    材質セルロースファイブラスフィルム質量(g)200寸法(縦×横)(mm)580×1000(A4用紙約10枚分相当)TKG品番9-0773-1301TKG品番(2017)6-0697-1301
  • パテキングⅡロング 大塚刷毛製造

    パテキングⅡロング

    大塚刷毛製造
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。 刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。 握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!
    用途パテ塗り作業などに。全長(mm)200刃長(mm)45
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミーリングカラー 田倉工具

    ミーリングカラー

    田倉工具
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品