カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「811-82」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短冊型標識ヨコ(エコユニボード) ユニット

    短冊型標識ヨコ(エコユニボード)

    ユニット(3件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたエコユニボード製です
    仕様Φ2.5mm穴左1・右1材質エコユニボード寸法(mm)120×360
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ik噴霧器用交換パーツ IK[農業機械]

    ik噴霧器用交換パーツ

    IK[農業機械]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    iK噴霧器の交換用部品です。
  • キユウニユウパイプ(マエ) BIGM(丸山製作所)

    キユウニユウパイプ(マエ)

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キユウニユウパイプ(マエ)図解NoMI-806 ポンプ,カクニンケイ部品_No.5
  • フユーエルタンク BIGM(丸山製作所)

    フユーエルタンク

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フユーエルタンク図解NoMBC225L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB227VG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2201L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MB227VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBC225G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB227VUT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、GKB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MBC225U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB228VG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB227VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2201G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、GKB2200LT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB227VU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2201U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB228VU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB228VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2200L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、GKB2200UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB227VGT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB227MKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27
  • プレートボルト BIGM(丸山製作所)

    プレートボルト

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレートボルト図解NoSSA-R1000C キャビン部品_No.26、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.15、SSA-α610C キャビン(1)部品_No.18
  • 24Kメッキボタンキャップボルト CF POSH

    24Kメッキボタンキャップボルト

    CF POSH
    419税込461
    1セット
    5日以内出荷
    M6X25,2PCS
  • 24Kメッキボタンキャップボルト CF POSH

    24Kメッキボタンキャップボルト

    CF POSH
    479税込527
    1セット
    5日以内出荷
    M6X30,2PCS
  • 24Kメッキボタンキャップボルト CF POSH

    24Kメッキボタンキャップボルト

    CF POSH
    419税込461
    1セット
    5日以内出荷
    M6X20,2PCS
  • 24Kメッキボタンキャップボルト CF POSH

    24Kメッキボタンキャップボルト

    CF POSH
    519税込571
    1セット
    5日以内出荷
    M6X35,2PCS
  • 24Kメッキボタンキャップボルト CF POSH

    24Kメッキボタンキャップボルト

    CF POSH
    379税込417
    1セット
    5日以内出荷
    M6X15,2PCS
  • 24Kメッキボタンキャップボルト CF POSH

    24Kメッキボタンキャップボルト

    CF POSH
    369税込406
    1セット
    5日以内出荷
    M6X10,2PCS
  • 導光板ローポール両側低WH800白色 Panasonic(パナソニック)

    導光板ローポール両側低WH800白色

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.7消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
  • ブラック8 既製(サ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(サ)

    シヤチハタ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex T9999シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex T9999シリーズ

    日本モレックス(molex)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDS-110D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    559,800税込615,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-9858セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • PLATE,SEPERATE ホンダ

    PLATE,SEPERATE

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRKT B,BACK PAD ホンダ

    BRKT B,BACK PAD

    ホンダ
    889税込978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLAMP ホンダ

    CLAMP

    ホンダ
    569税込626
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • オイルフィルター Oリング H 91302-028-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91302-028-000

    KIJIMA(キジマ)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
  • ランプ印 ベッド用 クッション LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベッド用 クッション

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • キャリパーサポート 330mmローター 75-1123-1 PMC

    キャリパーサポート 330mmローター 75-1123-1

    PMC
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-1123-1。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-82 J1/J2。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 81-82 B1
  • キャリパーサポート 330mmローター 75-1223-1 PMC

    キャリパーサポート 330mmローター 75-1223-1

    PMC
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-1223-1。販売備考:キャリパ-サポ-ト Z1000J 330mm ガンM 1PC。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-82 J1/J2。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 81-82 B1
  • BR-RS811 アンダーBBマウント リアブレーキキャリパー SHIMANO(シマノ)

    BR-RS811 アンダーBBマウント リアブレーキキャリパー

    SHIMANO(シマノ)
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    剛性、重量と制動力の優れたバランス 洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン 最大タイヤサイズ:28C
    ブラックリム幅(mm)20.8~28シリーズシマノ製品ブレーキ種類ダイレクトマウントタイプタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12