曜日別特売

LDS-110D2 ルブドラムセット

LDS-110D2 ルブドラムセット - ヤマダコーポレーション

台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。

用途
車両や機械へのオイル給油に便利です。
付属品
エアレギュレーター、接続ホース
仕様
吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5M
トラスコ品番
407-9858
セット内容
DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン
本体寸法(mm)
全高1275、全長879、全幅763
使用空気圧力(MPa)
0.2-0.7、(統合)0.2-0.7
吐出量(L/min)
11
寸法(mm×m)
吸入口径50A×長さ900
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269671881182
¥612,000
¥559,800
¥615,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする