カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 卓上消耗品(1)

「81240v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトトレイ SUNNEX

    ライトトレイ

    SUNNEX(22件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お求め易いLow Priceトレイ。 給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
    材質ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 940nF 940V dc 1812 4532M KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 940nF 940V dc 1812 4532M

    KEMET
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:940nF●電圧:940V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-15
  • 電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 12 A で動作します。2 方向の回転でモータを始動するためにコンタクタの組み合わせに使用できます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●範囲:ディアルムアズワン品番65-7304-68
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 940nF 940V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 940nF 940V dc 1812 4532M 1セット 500個入

    KEMET
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:940nF●電圧:940V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-14
  • MLCC 940nF 250V dc 1812 4532M 1袋 2個入 KEMET

    MLCC 940nF 250V dc 1812 4532M 1袋 2個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:940nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6946-94
  • MLCC 940nF 250V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET

    MLCC 940nF 250V dc 1812 4532M 1セット 500個入

    KEMET
    169,800税込186,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量は 940 nF )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:940nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-83
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240

    FINDER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 17 V。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応