カテゴリ
- 接着剤・補修材(9)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENDOX(エンドックス)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1)
- イワブチ(1)
- サンスター(1)
- ジョプラックス(1)
- セメダイン(6)
- センター商事(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- 丸和ケミカル(1)
- 井上工具(1)
- 好川産業(1)
- 山本光学(1)
- 酒井化学工業(1)
エコロジープロダクト
「813-5045」の検索結果

シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)
セメダイン(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(3本)ほか当日出荷セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス
山本光学(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。仕様めがね併用可、レンズ交換可セット内容フレーム1本+レンズ 3枚付種類フェイスシールドグラスレンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、レンズ止めパーツ/エラストマー材質(レンズ)PETレンズ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
特紡3本編軍手 剣
丸和ケミカル¥699税込¥7691組(12双)当日出荷従来の軍手より厚めの3本編、丈夫な720g目付けです。用途一般作業。トラスコ品番335-1751厚さ(mm)2.4機能厚手・丈夫糸本数(本)3
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー
セメダイン(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(50本)当日出荷容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800
酒井化学工業¥4,998~税込¥5,498~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
防水スプレー 除菌&消臭
セメダイン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(330mL)当日出荷除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。 シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。 除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。 汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。 大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のものトラスコ品番836-3197使用方法(1)生地の素材を確認する。(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。(3)風通しが良い屋外へ移動する。(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。内容量(mL)330主成分フッ素・シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.33L使用可能目安1缶でカサ約4.7本分特性除菌、消臭、防汚不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴危険物の性状水溶性適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル)
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット
セメダイン(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋ほか当日出荷目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
クリアーフェイスシールド
センター商事(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10枚)当日出荷圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。サイズ(cm)約22×33
コーキングノズルストッパー
SK11(16件のレビュー)¥559税込¥6151セット(4個)当日出荷コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
コーキングノズル保存用キャップ
井上工具(15件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10
セメダイン(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(10本)ほか当日出荷セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。用途細かな作業をするときに仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g適合3000多用途・ハイスピード・金属用セット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コーキングソフトノズル
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。用途コーキング作業の効率アップに材質エラストマー樹脂危険物の類別非危険物
自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
スタンダードロングノズル
ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷先端部までの長さ175mmの超ロングノズル適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物