カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 塗料(20)
  • 電動工具(19)
  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「813r」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
813R ビットフォルダー Wera813R ビットフォルダーWera(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
TE ターミナルボックス 日東工業TE ターミナルボックス日東工業(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋ロータリーステー(上蓋用)栃木屋(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
スチロール番号札 友屋スチロール番号札友屋(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1組
当日出荷から8日以内出荷
材質スチロール樹脂
ロンステップマットNEO 屋内用 CONDOR(山崎産業)ロンステップマットNEO 屋内用CONDOR(山崎産業)
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
かさ高ナイロン糸を使用した屋内用マット。あらゆる建物のエントランスにおすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。水洗いOK。素早く乾き、お手入れが簡単です。さまざまな用途に対応します。
用途ショーウィンドウ、店内装飾、展示装飾、室内装飾、会議室、更衣室、店内床面(レストラン・喫茶店など)、玄関、ホテルロビー、遊技場などに仕様(防炎性能登録番号)E.2250402ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)7材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)PVC
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ロータリージョイント
交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個) エスコ交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA813RA-15
グリップリング TMEHジャパングリップリングTMEHジャパン
1,540税込1,694
1個
3日以内出荷
グレー材質(車輪)ウレタン取付高(mm)100最大荷重(daN)40偏心(mm)33車輪サイズ(inch)3(75mm相当)
交換用カーボンブラシ [608DC3/リョービ](2個) エスコ交換用カーボンブラシ [608DC3/リョービ](2個)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813RA-7
充電器 エスコ充電器エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813R ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813Rケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ付属品両面テープ付材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)下穴5.8、皿8仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
(28913)キャップ ニッサン(28913)キャップニッサン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
T-MFP角重 嵌合低蓋 エフピコT-MFP角重 嵌合低蓋エフピコ
1,198税込1,318
1袋(50枚)
5日以内出荷
材質OPS寸法(mm)180×132×22質量(g)6仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,420税込8,162
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
65,600税込72,160
1台
翌日出荷
樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100Vアズワン品番65-2227-77
振動ドライバードリル エスコ振動ドライバードリルエスコ
57,900税込63,690
1台
翌日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000minアズワン品番65-2227-72
[7.2V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ[7.2V・1500mAh]交換用バッテリーエスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。電池を使いきってから保管して下さい。
仕様替バッテリー適合機種MBD-70、MBD-72材質ニカド種類1.5Ah電圧(V)7.2
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
57,000税込62,700
1台
翌日出荷
DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコDC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリーエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
(MC813)HOUSING    R/AXLE 三菱ふそう(MC813)HOUSING R/AXLE三菱ふそう
719,800税込791,780
1個
5日以内出荷
AC100V/160W 電動ドライバードリル エスコAC100V/160W 電動ドライバードリルエスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付アズワン品番65-3893-19
LEDレクタングル テールランプkit ハリケーンLEDレクタングル テールランプkitハリケーン
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
4種類のテールランプと専用の取付ステーを組合わせたキットです。
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
充電式工具セット エスコ充電式工具セットエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
替バッテリー(5.0Ah)。
質量(g)580タイプスライドタイプ種類リチウムイオン電圧(V)14.4
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
バッテリー容量(Ah)1.5
CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINECLブレーキパッド シンタードメタルCARBON LORRAINE
4,890税込5,379
1セット
4日以内出荷から34日以内出荷
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
DC18V・5000mAh 交換用バッテリー エスコDC18V・5000mAh 交換用バッテリーエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680gアズワン品番65-3893-16
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
スライドタイプ バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 満充電の状態で保管して下さい。
仕様●電圧:14.4V●種類:リチウムイオン1.5Ahアズワン品番65-2227-69
[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ[12V・1500mAh]交換用バッテリーエスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1,500
FLアルファ 本体 エフピコFLアルファ 本体エフピコ
33,980税込37,378
1ケース(100枚×30袋)
3日以内出荷
ボリュームアップ機能付きのトレー。
材質エコトレー高さ(mm)15短辺(mm)131長辺(mm)182
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダントシンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別器具:LED一体型質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)186材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)724-1324ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)532調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
なべ小ねじ TOTOなべ小ねじTOTO
229税込252
1個
4日以内出荷
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
12,700税込13,970
1台
翌日出荷
質量(g)390タイプ横差込み電圧(V)18本体寸法(mm)131×88×56バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
179税込197
1個
9日以内出荷
右開き用・左開き用があります。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ヒンジ・ピンのみ三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
「マリ・クレール」 着脱式3WAYホットサンドメーカー タマハシ「マリ・クレール」 着脱式3WAYホットサンドメーカータマハシ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
耳を切る手間が不要です。焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。着脱式でプレートをしっかり洗える。お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。使い方もシンプルなので、手軽に楽しめます。ドーナツプレート&ワッフルプレートが付属。おやつにも軽食にも人気のワッフルが焼けるプレート付き。お子様も喜ぶ、アレンジやデコレーションがしやすいミニサイズ。ドーナツは揚げないからヘルシーな仕上がりになります。材質・仕様本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)、付属品:ワッフルプレート・ドーナツプレート、コードの長さ:約1.4m、100V/520W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃サイズ等約212×135×93mm(約870g)
消費電力(W)520コード長さ(m)約1.4
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可