カテゴリ

  • 塗料(20)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(12)
  • 電動工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「813r」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
813R ビットフォルダー Wera813R ビットフォルダーWera(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
TE ターミナルボックス 日東工業TE ターミナルボックス日東工業(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
スチロール番号札 友屋スチロール番号札友屋(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1組
当日出荷から8日以内出荷
材質スチロール樹脂
ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋ロータリーステー(上蓋用)栃木屋(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ロータリージョイント
交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個) エスコ交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)エスコ
450税込495
1個
欠品中
エスコ品番EA813RA-15
グリップリング TMEHジャパングリップリングTMEHジャパン
1,540税込1,694
1個
3日以内出荷
グレー材質(車輪)ウレタン取付高(mm)100最大荷重(daN)40偏心(mm)33車輪サイズ(inch)3(75mm相当)
交換用カーボンブラシ [608DC3/リョービ](2個) エスコ交換用カーボンブラシ [608DC3/リョービ](2個)エスコ
675税込743
1個
欠品中
エスコ品番EA813RA-7
充電器 エスコ充電器エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
T-MFP角重 嵌合低蓋 エフピコT-MFP角重 嵌合低蓋エフピコ
1,198税込1,318
1袋(50枚)
5日以内出荷
材質OPS寸法(mm)180×132×22質量(g)6仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
[7.2V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ[7.2V・1500mAh]交換用バッテリーエスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。電池を使いきってから保管して下さい。
仕様替バッテリー適合機種MBD-70、MBD-72材質ニカド種類1.5Ah電圧(V)7.2
ロンステップマットNEO 屋内用 CONDOR(山崎産業)ロンステップマットNEO 屋内用CONDOR(山崎産業)
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
たか高ナイロン糸を使用した屋内用マット。あらゆる建物のエントランスにおすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。水洗いOK。素早く乾き、お手入れが簡単です。さまざまな用途に対応します。
用途ショーウィンドウ、店内装飾、展示装飾、室内装飾、会議室、更衣室、店内床面(レストラン・喫茶店など)、玄関、ホテルロビー、遊技場などに仕様(防炎性能登録番号)E.2250402ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)7材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)PVC
DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコDC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリーエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
LEDレクタングル テールランプkit ハリケーンLEDレクタングル テールランプkitハリケーン
9,398税込10,338
1セット
4日以内出荷
4種類のテールランプと専用の取付ステーを組合わせたキットです。
CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINECLブレーキパッド シンタードメタルCARBON LORRAINE
4,890税込5,379
1セット
4日以内出荷から34日以内出荷
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
充電式工具セット エスコ充電式工具セットエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
替バッテリー(5.0Ah)。
質量(g)580タイプスライドタイプ種類リチウムイオン電圧(V)14.4
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
バッテリー容量(Ah)1.5
なべ小ねじ TOTOなべ小ねじTOTO
219税込241
1個
4日以内出荷
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
179税込197
1個
9日以内出荷
右開き用・左開き用があります。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ヒンジ・ピンのみ三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダントシンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別器具:LED一体型質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)186材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)724-1324ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)532調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
「マリ・クレール」 着脱式3WAYホットサンドメーカー タマハシ「マリ・クレール」 着脱式3WAYホットサンドメーカータマハシ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
耳を切る手間が不要です。焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。着脱式でプレートをしっかり洗える。お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。使い方もシンプルなので、手軽に楽しめます。ドーナツプレート&ワッフルプレートが付属。おやつにも軽食にも人気のワッフルが焼けるプレート付き。お子様も喜ぶ、アレンジやデコレーションがしやすいミニサイズ。ドーナツは揚げないからヘルシーな仕上がりになります。材質・仕様本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)、付属品:ワッフルプレート・ドーナツプレート、コードの長さ:約1.4m、100V/520W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃サイズ等約212×135×93mm(約870g)
消費電力(W)520コード長さ(m)約1.4
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
SUS製落し込み蝶番 ホシモトSUS製落し込み蝶番ホシモト
359税込395
1個
9日以内出荷
右開き用・左開き用があります。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
レトロ ストライプシフトノブ UD ビックサム UD ファインコンドル用 MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ UD ビックサム UD ファインコンドル用MAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 300mmシフトノブ全長:約300mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
充電器(リョービ・京セラ用) エスコ充電器(リョービ・京セラ用)エスコ
12,200税込13,420
1台
8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー10.8V、18V、36Vが充電可能。
材質樹脂質量(g)630電圧(V)10.8、18、36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×120×160充電時間36V2.5Ah:54分 18V1.5Ah:21分 18V5.0Ah:54分 18V6.0Ah:67分 10.8V1.5Ah:20分 10.8V2.5Ah:38分
[充電式]芝刈機 エスコ[充電式]芝刈機エスコ
22,100税込24,310
1個
8日以内出荷
25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
カッタ NTKカッティングツールズカッタNTKカッティングツールズ
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
[12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ[12V・1500mAh]交換用バッテリーエスコ
6,490税込7,139
1個
8日以内出荷
電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1,500
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
WHEEL A,3.00DX12 ホンダWHEEL A,3.00DX12ホンダ
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WHEEL B,3.00DX12 ホンダWHEEL B,3.00DX12ホンダ
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途水消火装置遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
839税込923
1個
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60HzHEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現ケーブル長-0.3m曲げ半径-90°対応※2※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット Weraクラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセットWera
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0633セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)P製階数表示板 公団型NASTA(ナスタ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
929税込1,022
1個
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60HzHEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現ケーブル長-0.6m曲げ半径-90°対応※2※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.6外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482