カテゴリ
- バイク純正部品(39)
- トラック純正部品(25)
- 自動車純正部品(15)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- いすゞ自動車(5)
- エスコ(3)
- サンコー(三甲)(1)
- シヤチハタ(1)
- スズキ(38)
- トヨタ(3)
- ノーブランド(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミツビシ(3)
- 三菱ふそう(8)
- 制研化学工業(1)
- 弘進ゴム(1)
- 日野自動車(14)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥102税込¥1121個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
ゼノア(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合(本体品番)G2000T
靴下 ミズノワーク 強靱
mizuno(ミズノ)¥1,198税込¥1,3181組(3足)当日出荷から翌々日出荷耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。用途現場作業に。材質ポリエステル、ポリウレタン色アソート機能耐久・速乾指タイプ通常
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候
iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass
OtterBOX¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷Symmetry Clear MagSafeケースとPremium Glass Ecoガラスフィルムのセットです。Symmetry MagSafe はiPhone にしっかりとフィットし、MagSafeとシームレスに連動するように設計されています。スリムで洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を兼ね備えたiPhoneケースです。Premium Glass Ecoは画面と環境の両方を守るガラスフィルムです。画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。MagSafe充電器やアクセサリとシームレスに連動。超軽量設計のスリムデザイン。頑丈な外側シェルが日常的に生じうるスリ傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア仕様MagSafe対応材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー色クリア質量(g)33.34ケース寸法(mm)77.15×153.71×14.07対応機種iPhone 16 Pro保証期間1年間
水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ
鶴見製作所¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
ナベコネジ(+)M6X8
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M6X8図解NoMD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD-J60 畝間用噴頭部品_No.33、MD115K畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD2300M 畝用ミスト噴頭部品_No.37、SSA-F500 台車 チェーンケース(2)部品_No.47、MD115L畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD4010M畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD3010 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MG2200 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3600K 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MG170 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3100T 畝間用噴頭部品_No.33、MD4020L 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD6000K 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.37など
人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥9,698税込¥10,6681台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.2消費電力(W)17.8ランプ人感センサー搭載LEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000点灯保持時間5~180秒光色昼光色(6500K)定格光束(lm)1800演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格PF1/4(6カク)図解NoMS-130D 薬液配管部品_No.40、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.42、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.34、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.12、MRS30-131 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.52、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.8、CSH-94-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.52、MRS30-130-1 オプション(3) サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.35、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.49、MRS60-300-3 オプション(2) ノズル、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.5、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.36、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.33、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 ホースセツゾクカナグ_No.19、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.52、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.18など
ブラック8 既製(チ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色質量(g)12文字千葉シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字ち印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら