カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「81455-sl0-j03za」の検索結果

4枚刃ステップドリル
H&H(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途鉄工用
六角軸スパイラルチタン
ライト精機(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます!用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸