28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
579 税込637
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

ホシモト鉄製落し込み蝶番
エコ商品
右開き用・左開き用があります。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 表面処理ヒンジ・ピンのみ三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモトSUS製落し込み蝶番
エコ商品
右開き用・左開き用があります。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 目付(g/m2)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(35枚)ほか
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに! 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 目付(g/m2)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)ほか
9,698 税込10,668
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

サイドカッターです。
用途溝加工用。ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ATENビデオ延長器
エコ商品
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF) ケース質量(kg)0.21(0.46lb) 消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12 オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ATENHDMIケーブル
エコ商品
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔 長さ(m)0.3 外径(Φmm)6.8±0.15 材質(シース)PVC 解像度最大4096×2160@60Hz コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス 動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA シース色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ 導体サイズ(AWG[mm2])30 互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
839 税込923
当日出荷

ATENHDMIケーブル
エコ商品
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.6m。曲げ半径-90°対応※2。。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔 長さ(m)0.6 外径(Φmm)6.8±0.15 材質(シース)PVC 解像度最大4096×2160@60Hz コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス 動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA シース色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ 導体サイズ(AWG[mm2])30 互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
929 税込1,022
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
モジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせにも対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能です。
用途VM3200/VM1600用 接続台数(出力)4 付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.97 消費電力(W)12.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)353×237×23 適合品番VE801、VE802R、VE805R、VE812R、VE814R 対応ホットプラグ対応 準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CEC インターフェースHDBT 最大解像度4K UHD 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタ入力:RJ-45×4 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8300-80 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力)100 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)75 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)75 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
54,980 税込60,478
22日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)95 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)95 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
67,980 税込74,778
22日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)85 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)85 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
59,980 税込65,978
22日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)65 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)65 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
48,980 税込53,878
22日以内出荷

カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)15 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)15 コネクタネットワークRJ-45オス×2 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)10 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)10 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)55 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)55 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
39,980 税込43,978
22日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)45 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)45 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)25 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)25 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
19,980 税込21,978
22日以内出荷

ATENLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性。十字介在使用による優れた電気特性。コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用。コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性。出荷前全数検査を実施。RoHS対応
長さ(m)35 規格CAT6 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃 ケーブル長(m)35 コネクタネットワークRJ-45オス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。 セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4) ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz) 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1 関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0 最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12 オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷