カテゴリ
- 事務用品(3)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
「815-84」の検索結果

ミニねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,546税込¥3,9011箱(60本×6パック)3日以内出荷内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。寸法d(mm)2
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷備考48~51フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.28、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.11、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.47、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.11、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.28
プロペラシヤフトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷備考14フクム規格487L部品名称プロペラシヤフトマトメ図解NoSSA-S1002(4)-1 プロペラシャフト部品_No.14、SSA-S1002 プロペラシャフト部品_No.14、SSA-S1000 プロペラシャフト部品_No.13
スマートアーキ ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷から62日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
ブラック8 既製(ニ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字に印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
親子で一緒につくろう!micro:bitゲームプログラミング
翔泳社¥1,800税込¥1,9801冊10日以内出荷micro:bitをゲーム機にして遊ぶ、初めてのプログラミング! 【MakeCode for micro:bit 新バージョン(v1)対応】 人気の教育用コンピューター「micro:bit」を使って、「ミニアクションゲーム」「リズムゲーム」「シューティングゲーム」などの5つのゲーム作りに挑戦します。楽しみながら、プログラミングの基本知識やmicro:bitの操作を大人も子どもも学ぶことができます。 前作の『手づくり工作をうごかそう! micro:bitプログラミング』とは違って、電子部品や特別な道具の用意は必要ありません。micro:bitが1つあるだけで、気軽に始めることができます。 micro:bitを買ったけれど、「何をしていいかわからない!」とか「使わずにそのままになっている!」……そんな人でも、手軽にスタートできます。プログラミングが全く未経験でも大丈夫! まずは入門に、ゲームプログラミングに挑戦するのはいかがですか? この本を書いたのは、プログラミングスクールで日々子どもたちにプログラミングを教える橋山牧人先生と澤田千代子先生。 楽しみながら自然とプログラミングや身の回りのコンピューターに関する知識が身につくのはもちろん、ゲームプログラミングならではの面白さや、自分でものを作ることのやりがいを味わえる1冊です。最後まで頑張ると、自分だけのオリジナルゲーム機を作ることもできます。 目指せ、ゲームプログラマー! 【対象年齢】 小学校5年生以上分類専門判型B5ページ数135ジャンル電子通信著者名橋山牧人 澤田千代子 TENTO初版年月2019/01
D-STAR通信がすぐわかる本
CQ出版¥2,400税込¥2,6401冊11日以内出荷本書は,D-STARをデジタル通信の仕組みから,使いやすくなったD-STAR無線機の機能や操作,設定方法をハンディ機からモービル機,固定機まですべて網羅して解説しています. これからD-STARデジタル通信を始める方はもちろん,すでにD-STAR運用をしている方にも,最新の便利な使い方のヒントを満載して,みなさんのD-STAR運用に役立つこと間違いなし. D-STAR通信のバイブルとして,ぜひご活用ください. 目 次 D-STAR無線機の特徴を徹底検証 第1章 D-STAR通信を始めよう 第2章 D-STAR無線機使いこなしガイド 第3章 D-STAR運用を楽しもう 第4章 D-STAR資料編分類専門判型B5ページ数127ジャンル電子通信著者名藤田孝司初版年月2015/09
FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク
X-sell(エクセル)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷保温性・機動性・安全性を兼ね備えた、4mm厚クロロプレン素材のスリムウェーダー。シーズン初期や後期などの肌寒い時期でも体温をしっかりキープし、快適な立ち込みをサポートします。立ち込み時の上部からの水の浸入を防ぐチェストハイ仕様を採用。スリム設計により水の抵抗を最小限に抑え、動きやすさとフィット感を両立しています。歩行性能に優れた中割れブーツを搭載し、着脱をスムーズにするキックオフ機能付き。つま先には水圧や障害物から足を守るガードを備え、耐久性と安全性を高めています。さらに、ロングタイプの厚手ヒザパッドが衝撃をしっかり吸収し、膝への負担を軽減。ウエスト両側にはアジャスターベルトを装着し、フィット感を自在に調整できるため、長時間の釣行でも快適な着心地を維持します。足元にはフェルトスパイクソールを採用。滑りやすい岩場や流れの速い場所でもしっかりと踏ん張りが効き、安定した立ち込みを実現します。釣行後のお手入れに便利なハンガーループも備え、収納や乾燥も簡単です。材質クロロプレーンラバー 裏地ナイロンジャージ色ブラック自重(kg)2.3