曜日別特売

FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク

FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク - X-sell(エクセル)FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク - X-sell(エクセル)FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク - X-sell(エクセル)

保温性・機動性・安全性を兼ね備えた、4mm厚クロロプレン素材のスリムウェーダー。
シーズン初期や後期などの肌寒い時期でも体温をしっかりキープし、快適な立ち込みをサポートします。
立ち込み時の上部からの水の浸入を防ぐチェストハイ仕様を採用。スリム設計により水の抵抗を最小限に抑え、動きやすさとフィット感を両立しています。
歩行性能に優れた中割れブーツを搭載し、着脱をスムーズにするキックオフ機能付き。つま先には水圧や障害物から足を守るガードを備え、耐久性と安全性を高めています。
さらに、ロングタイプの厚手ヒザパッドが衝撃をしっかり吸収し、膝への負担を軽減。ウエスト両側にはアジャスターベルトを装着し、フィット感を自在に調整できるため、長時間の釣行でも快適な着心地を維持します。
足元にはフェルトスパイクソールを採用。滑りやすい岩場や流れの速い場所でもしっかりと踏ん張りが効き、安定した立ち込みを実現します。
釣行後のお手入れに便利なハンガーループも備え、収納や乾燥も簡単です。

材質
クロロプレーンラバー 裏地ナイロンジャージ
色
ブラック
自重(kg)
2.3
内容量
1個
全9種類を絞り込む
身長(cm)
足サイズ
股下(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
足サイズ
股上(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149766#LAサイズ (26.0-26.5cm)(815803)170-176828326.0-26.5cm51
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76150317#SBサイズ (24.0-24.5cm)(815827)160-165768024.0-24.5cm46
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76151166#LBサイズ (26.0-26.5cm)(815841)170-176829026.0-26.5cm51
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76152365#MAサイズ (25.0-25.5cm)(815797)165-170798025.0-25.5cm49
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76152426#LLBサイズ (27.0-27.5cm)(815858)175-180859427.0-27.5cm53
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76152469#MBサイズ (25.0-25.5cm)(815834)165-170798625.0-25.5cm49
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76153957#LLAサイズ (27.0-27.5cm)(815810)175-180858627.0-27.5cm53
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154210#MOサイズ (25.0-25.5cm)(815865)165-170799025.0-25.5cm49
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154885#LOサイズ (26.0-26.5cm)(815872)170-176829426.0-26.5cm51
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする