カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バッテリー・電装(1)

「818-7294」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリジャグ タカギ

    ポリジャグ

    タカギ(13件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    水タンクに蛇口をつけます。
    用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7294材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
  • ポリジャグL タカギ

    ポリジャグL

    タカギ(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水タンクに蛇口をつけます。
    用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7295材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)84ねじ外径(mm)(タンク)65用
  • ノズルコック BOLL

    ノズルコック

    BOLL(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
    用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • PUクッションL字型 特殊用 カーボーイ

    PUクッションL字型 特殊用

    カーボーイ(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
    用途駐車場に。材質ポリウレタン、スチール質量(g)1310取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
  • バロンボックス コンテナー用コック 三宝化成

    バロンボックス コンテナー用コック

    三宝化成
    279税込307
    1個
    欠品中
  • 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
    用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
  • スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
    用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
  • タフテナー(強化タイプ)用 オプション アズワン

    タフテナー(強化タイプ)用 オプション

    アズワン(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タフテナー(強化タイプ)に適合します。
  • バロンボックス用 オプション 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 オプション

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出トラスコ品番280-2431種別コンテナ用コック材質ポリエチレン(PE)質量(g)20
  • ポリコック(HDPE) アズワン

    ポリコック(HDPE)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,663税込1,829
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
  • W-20用コック TRUSCO

    W-20用コック

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精製水の給水を便利にします。
    適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
  • レバースクリューコック アズワン

    レバースクリューコック

    アズワン(12件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
    用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0アズワン品番4-5330-01
  • ポリコック サンプラテック

    ポリコック

    サンプラテック(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    本体はポリエチレン製です。
  • スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
    用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。材質ナイロン/ポリエステルシートサイズ(mm)360×360
  • スコッチブライト 高機能ワイピングクロス 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 高機能ワイピングクロス

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
    用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り仕様ステンレス・ガラス用材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35シートサイズ(mm)320×360寸法(cm)32×36
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ユニオンコンテナー用部品 アズワン

    ユニオンコンテナー用部品

    アズワン(15件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)