カテゴリ
- 研磨材(4)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「819-0204」の検索結果

タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
SapiSelco¥2,898税込¥3,1881セット(50本)欠品中結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1色赤質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
サンフロンUV
ロックペイント¥28,980~税込¥31,878~1セット(3kg)3日以内出荷から5日以内出荷強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。 太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。 塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。 風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。 建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。 各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。主成分フッ素樹脂主な用途金属塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥5,550税込¥6,1051本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥545税込¥6001本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)55直径(Φmm)12質量(g)5適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
#320/ 5x11mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-281材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)5質量(g)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
5x11mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥920税込¥1,0121本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-202~-204軸径(Φmm)3直径(Φmm)5質量(g)4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])95000
アダプターバー No.4 ホットパン・陶器
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×33TKG品番9-0819-0204TKG品番(2017)6-0731-0204
丸型手洗器 鉄穴(かんな)
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷材質ホーロー鋼板切込寸法(mm)250推奨水栓金具品番713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 819mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 819 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:204-3205アズワン品番65-8016-61