カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- トラック純正部品(24)
- バイク純正部品(6)
- 作業工具(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(22)
- 三菱ふそう(10)
- 日野自動車(9)
- いすゞ自動車(6)
- ホンダ(5)
- NSP(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- スズキ(2)
- 理研計器(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- 瓜生製作(1)
- omron(オムロン)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
- climbing(クライミング)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「8205-3」の検索結果

スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入)
cotta¥999税込¥1,0991セット(1セット)3日以内出荷各料理分野で活躍中の料理家の方と貝印が共同開発。使いなれた道具にこだわりの機能を詰め込んでいます。 料理家であり、書籍やTVなどで活躍中の脇 雅世さんと貝印が共同開発した商品です。 1.料理作りに便利な少量サイズの計量カップです。 2.お醤油や赤ワインなど濃い色の液体でも見やすい銀色と一般的な赤色の目盛り付きです。 3.目盛りはml用、さじ用に対応しています。材質メタクリル樹脂寸法(mm)直径40×H60容量(mL)満水容量70規格2個セット耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
髄核鉗子
ノーブランド¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷●先端にかけてテーパーシャフトとなっており、バネを入れてグリップ力を高めて組織の把持や骨棘の除去に使用。シャフト長さL(mm)200医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M301医薬品医療機器等法一般医療機器
パッキン 吸引鐘 2000mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。厚さ(mm)2
スタンダードマルチワイヤケーブル用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50能力(mm2)0.14-6
型枠(45~72mm)M型鉄筋ベースG
NSP¥33,980税込¥37,3781箱(50個)3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)主筋受:80タイプ巾止受具無し
型枠(45~72mm)シングル鉄筋ベース底板
NSP¥3,998税込¥4,3981箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90幅(mm)96厚さ(mm)型枠:45、50、72
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
天端ドライバー用スケールセット部品
NSP¥9,898税込¥10,8881箱3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板幅(mm)18高さ(mm)130
型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式
NSP¥25,980税込¥28,5781箱(100本)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72
木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合
ストア・エキスプレス¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。他の仕上げに比べてローコストです。つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。) 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15棚板厚さ(mm)26