164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 820μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25.4 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 25.4mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル 動画あり
耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。
用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) スカイブルー 厚さ(mm)0.17 機能耐久性 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。 材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ 材質(頭)樹脂(セルロースアセテート) モデル224 E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


仕様外径 = 6.8mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 65mm最小の動作長さ = 17.4mm最小作業長さ負荷 = 5.47N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.11N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のコンパネ枠に使用するビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途コンパネ枠の角パイプをコンパネに固定するビス。 材質ユニクロメッキ 長さ(mm)12 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) 径(mm)2.3
1袋(100個)
359 税込395
3日以内出荷

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)





危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(99g)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質クロスメッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×985~1075 色(フレーム)ブラック グリーン購入法適合 背タイプハイバック
1脚
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)