カテゴリ

  • 安全保護具(10)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「821nm」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け

    谷沢製作所(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325タイプ1個掛け用エコマーク認定認定掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)240×275エコマーク認定番号06 118 060
  • エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚)

    谷沢製作所(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
  • 安全ヘルメットハンガー 固定タイプ モノタロウ

    安全ヘルメットハンガー 固定タイプ

    モノタロウ(118件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
    用途ヘルメット保管用付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)仕様1個掛け用適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm材質ABS取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)230×280販売区分業務用
  • タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCO

    タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セットホワイト機能粉体防護、ミスト防護
  • キトースーパーマグ KITO(キトー)

    キトースーパーマグ

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
  • 超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO

    超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
    質量(g)270タイプ成型内装種類アメリカン衝撃吸収ライナー帽体一体型通気孔あり2018年トラスコ掲載ページ6 0097ひもタイプワンタッチあごひも
  • ヘルメットホルダー GENTOS

    ヘルメットホルダー

    GENTOS(25件のレビュー)
    619税込681
    1セット(4個)
    当日出荷
    GENTOSヘッドライト全モデルに対応
    適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
  • ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) TRUSCO

    ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ヘルハンガーⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルハンガーⅡ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    分割して1個掛けから使用できます。 スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
    付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚材質プラスチック幅(mm)1893(236×8+連結部5)質量(g)約1656タイプ8個掛け用(1個掛け×8台)掛数(個)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルフレンドⅡ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルフレンドⅡ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
    用途ヘルメットの収納に。材質ポリアセタール樹脂
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー)

    リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD

    KITO(キトー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
  • プロテクターラック(組立式) つくし工房

    プロテクターラック(組立式)

    つくし工房
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    材質スチール+ポリプロピレン質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×460×1465掛数(個)12
  • ヘルメットハンガー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    ヘルメットハンガー

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    取付簡単。側面壁に引っ掛けるだけ。
    用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種全機種寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
  • ヘルボード つくし工房

    ヘルボード

    つくし工房
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷
    材質合板製
  • サイレントグラインダー オフィスマイン

    サイレントグラインダー

    オフィスマイン
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
    用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
  • フッ素コートエプロン アズワン

    フッ素コートエプロン

    アズワン
    7,790税込8,569
    1枚
    当日出荷
    フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
    仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃種別エプロン材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
  • 事務用片袖机 W1200 カグクロ

    事務用片袖机 W1200

    カグクロ
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。サイズはW1200の他に、W1000、W1100、W1400の4種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。引き出しの取っ手引き出しの取っ手は、指が引っかかりやすい形状で、ノートや書類などの出し入れもし易いです。鍵(カギ)付き一箇所の鍵(カギ)で、引き出しの集中管理が可能です。大切な備品のセキュリティも安心です。約130kgの平均耐荷重天板の厚みも有り、しっかりとしておりますので、約130kg(平均耐荷重)の重さに耐えられます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されています。煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にアジャスターが6個付いており、高さの調節も簡単にできます。平らではないフロアも柔軟に対応。ペントレー付き上段の引き出しには、ペントレーが付いていますので、引き出しの中の整理整頓に役立ちます。仕切り板付き下段の引き出し奥に、書類や小物を仕切る事のできる仕切り板が入っているので大変便利です。大容量の下段袖箱下段の袖箱は、ダブルサスペンションを採用しているので引き出しやすく収納力にたいへん優れています。
    付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。)材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS幅(mm)1200寸法(mm)脚下:625、脚間:746高さ(mm)700タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)700耐荷重(kg)天板:130、センター引出:3引出(上段):10引出(中段):15引出(下段):30オールロック式レールタイプダブルサスペンションレールアジャスターあり最大耐荷重(kg)天板:130/センター引出:3/引出(上段):10/引出(中段):15/引出(下段):30
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    549税込604
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • 永磁リフティングマグネット テクノプラン

    永磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2SO8-CUBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:1.2。STD音量:86 dB / 4850 rpm。音量:101.4 dB / 4850 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:バッフルの設定はありません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:19.04kW/9850rpm。最大出力:19.04kW/9700rpm。STD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm。最大トルク:21.5Nm/8350rpm
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.7チタン備考バッフルの設定はありません。タイプスリップオン音量101.4 dB / 4850 rpm加工音量(dB)STD:86/4850rpm