カテゴリ
- 安全保護具(8)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(3)
- 谷沢製作所(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- オフィスマイン(1)
- KITO(キトー)(1)
- テクノプラン(1)
- ユニット(1)
- GENTOS(1)
- つくし工房(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
「821nm」の検索結果

エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け
谷沢製作所(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325タイプ1個掛け用エコマーク認定認定掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)240×275エコマーク認定番号06 118 060
エコラック (保護帽整理棚)
谷沢製作所(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セット色ホワイト機能粉体防護、ミスト防護
超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。質量(g)270タイプ成型内装種類アメリカン衝撃吸収ライナー帽体一体型通気孔あり2018年トラスコ掲載ページ6 0097ひもタイプワンタッチあごひも
ヘルメットホルダー
GENTOS(25件のレビュー)¥619税込¥6811セット(4個)当日出荷GENTOSヘッドライト全モデルに対応適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
ヘルハンガーⅡ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷分割して1個掛けから使用できます。 スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚材質プラスチック幅(mm)1893(236×8+連結部5)質量(g)約1656タイプ8個掛け用(1個掛け×8台)掛数(個)8RoHS指令(10物質対応)対応
高速加工! ラミネーター
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
フッ素コートエプロン
アズワン¥7,790~税込¥8,569~1枚当日出荷フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃種別エプロン材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
サイレントグラインダー
オフィスマイン¥34,980税込¥38,4781台当日出荷低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2SO8-CUBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:1.2。STD音量:86 dB / 4850 rpm。音量:101.4 dB / 4850 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:バッフルの設定はありません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:19.04kW/9850rpm。最大出力:19.04kW/9700rpm。STD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm。最大トルク:21.5Nm/8350rpm仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.7色チタン備考バッフルの設定はありません。タイプスリップオン音量101.4 dB / 4850 rpm加工無音量(dB)STD:86/4850rpm