カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)

「82711-1e070」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(82711)CLAMP, WIRING H トヨタ(82711)CLAMP, WIRING Hトヨタ(1件のレビュー)
77税込85
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
(82711)ワイヤー ハーネス クランプ トヨタ(82711)ワイヤー ハーネス クランプトヨタ(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
(82711)ワイヤー ハーネス クランプ トヨタ(82711)ワイヤー ハーネス クランプトヨタ
119税込131
1個
3日以内出荷
汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース L型OHNO(大野ゴム工業)(87件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
ゴムホース(ラジエター用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ラジエター用)OHNO(大野ゴム工業)(24件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)1規格JASO規格品補強層1B
ラジエターホース KIJIMA(キジマ)ラジエターホースKIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(62件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
(82711)クランプ トヨタ(82711)クランプトヨタ
88税込97
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース ストレート型OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
汎用ホース S型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース S型OHNO(大野ゴム工業)(24件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
(82711)ワイヤーハーネスクランプ(タペットカバー) ダイハツ(82711)ワイヤーハーネスクランプ(タペットカバー)ダイハツ(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
(82711)ワイヤリングハーネス プロテクタ トヨタ(82711)ワイヤリングハーネス プロテクタトヨタ
479税込527
1個
3日以内出荷
(82711)クランプ, ワイヤリング ハーネス ダイハツ(82711)クランプ, ワイヤリング ハーネスダイハツ(2件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
249税込274特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
(82711)クランプ トヨタ(82711)クランプトヨタ
119税込131
1個
4日以内出荷
(82711)ワイヤーハーネス クランプ トヨタ(82711)ワイヤーハーネス クランプトヨタ
239税込263
1個
3日以内出荷
ケーブルストラップ VOSTONE(ボストン)ケーブルストラップVOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200