カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「830-045w」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓ドライバー SK11

    水栓ドライバー

    SK11(23件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
    用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)103種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 水栓ドライバー SK11

    水栓ドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
    用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)195種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ

    コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
    用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85販売区分業務用
  • ナット締付工具 TOTO

    ナット締付工具

    TOTO(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
    長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
  • アタッカー (ドライバー) BROWN(ブラウン/平井工具)

    アタッカー (ドライバー)

    BROWN(ブラウン/平井工具)(17件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷
    角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
    種類特殊形状材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸貫通あり
  • 水栓ドライバー ベッセル

    水栓ドライバー

    ベッセル(11件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
    用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。トラスコ品番810-6913軸径(Φmm)8全長(mm)134.5種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種別ドライバーソケット差込角(mm[inch])12.7 [1/2]先端形状-
  • MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロック

    MIWA 鍵穴専用潤滑剤

    美和ロック(76件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個(12mL)
    欠品中
    成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
  • 幅広ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    幅広ドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
    種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビーWPドライバー R型 SK11

    スタビーWPドライバー R型

    SK11(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
    用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 水栓ドライバービット ANEX

    水栓ドライバービット

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
    用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。トラスコ品番494-2710全長(mm)110質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • コインドライバー(先端アール付) トップ工業

    コインドライバー(先端アール付)

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。軸径(inch)-グリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ

    ドライバー バッテリーメンテナンス用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
    用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10販売区分業務用
  • コインドライバービット ANEX

    コインドライバービット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
    用途バッテリーキャップなどの取り外しに。トラスコ品番494-2701全長(mm)110先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • バッテリープラグドライバー エスコ

    バッテリープラグドライバー

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
    エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(50件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
  • エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機

    エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf

    オーム電機
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利。 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
    材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
  • バッテリードライバー ベッセル

    バッテリードライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。 トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
    用途バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。 ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。トラスコ品番810-6912軸径(Φmm)8全長(mm)133対辺(mm)10軸長(mm)85刃幅(mm)18刃厚(mm)1.6
  • スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌々日出荷
    一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式。5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱。スイッチ:タッチパネル式。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》。消費電力:50Hz 910W/60Hz 1140W。定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A。冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)。使用環境温度目安:17~45℃。《暖房機能》。消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W。定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A。暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)。使用環境温度目安:5~25℃
    用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44色ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
    仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナーインターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応)
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
    仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナーインターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1
  • HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコ

    HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ

    エスコ
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    翌日出荷
    電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
  • 40スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン

    40スクエア用ジョイントセット

    TMEHジャパン
    ¥589税込¥648
    1セット
    3日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
  • Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin WIZnet Inc

    Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin

    WIZnet Inc
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:34 x 50 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:34mm 、 WIZ830MJネットワークモジュール(W5300). W5300搭載のプラグインネットワークモジュール、トランス及びRJ45付き W5300のハードウェア設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5300とMCUの高速評価 8つの独立した接続を同時にサポート MCU BUSインターフェースをサポート 16/8ビットデータバス幅をサポート メモリ間DMAをサポートRoHS指令(10物質対応)対応