カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「830-40」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 危険物標識 エコユニボード ユニット

    危険物標識 エコユニボード

    ユニット(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    危険物規則に基づく表示です。
    用途トラックやタンクローリーに。材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)質量(g)200取付方式穴4エコマーク認定認定
  • バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー(カッター)

    BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(100本)
    当日出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質SUS304
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(20本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手金具付ヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    継手金具付ヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合品番SF-69S-MB SF-70S-MB SF-71S-MB 、SF-79S-MB
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • デバイヤー エラストモール 小判型 debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー エラストモール 小判型

    debuyer(デバイヤー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    種別15ヶ取外寸(mm)400×300品名・タイプフレキシブルモルド・天板型EBM品番8562200出来上り寸法(mm)70×50×H30
  • PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業

    PBC 蝶番付ポリカボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
    材質ポリカーポネート樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5保護等級IP65設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • 超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX

    超硬ツイストドリルPOSICUT

    SPHINX
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
  • ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120 バーテック

    ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120

    バーテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1644粒度120厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)0.55
  • ROBO軸付マイクロスパイラル バーテック

    ROBO軸付マイクロスパイラル

    バーテック
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
    用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
  • バーツイスターステンレス線 バーテック

    バーツイスターステンレス線

    バーテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)150質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200毛材ステンレスブラシ長(mm)50線径(mm)0.08
  • 蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1缶(130本)
    3日以内出荷
    手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコピン ミニミニスケッチブック セキセイ

    デコピン ミニミニスケッチブック

    セキセイ
    449税込494
    1冊
    3日以内出荷
    手のひらサイズでとってもかわいい♪ けれど中身はしっかりスケッチブック!。デコピンが表紙になった、かわいいミニミニサイズのスケッチブック。ボールチェーン付で、バッグやポーチに付ければ。チャームとしても楽しめる!。ちょっと描きたい時、思いついた瞬間、さっと描ける小さな相棒♪ バッグやポーチに付けて、いつでも一緒におでかけできます。かわいいデコピンのぬいぐるみが表紙のデザイン全5種類。中紙には本格的なスケッチブック用紙を使用。小さくても用紙は本格的!。・表面の程よく自然な(シボ)が表現を豊かにします。・発色が良く、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。・鉛筆やペンでのお絵かきはもちろん、ラフスケッチやアイデアメモにもぴったり!
    仕様中紙:20枚、ボールチェーン付材質(仕切パーツ)PS寸法(mm)縦50×横34×幅5(ボールチェーン除く)3色材質(本体)HIPS
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
  • フレームクミA 工進

    フレームクミA

    工進
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MS-252RT25-AAA-0など部品番号45830403
  • スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリング

    スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート

    グーリング
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
  • 高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃 グーリング

    高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • フレームクミA 工進

    フレームクミA

    工進
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1など部品番号45830402
  • 外ネジソケット カクダイ

    外ネジソケット

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質
  • ギアクミ 工進

    ギアクミ

    工進
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SPS-180T-AAA-0など部品番号56830401
  • サイザルバフ クロダブラシ

    サイザルバフ

    クロダブラシ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
  • 開閉式コントロールボックス FCWシリーズ タカチ電機工業

    開閉式コントロールボックス FCWシリーズ

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • タオルバー カクダイ

    タオルバー

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ビス付き、パイプは切断して長さ調節が可能
    材質ステンレス、ABSアズワン品番64-6505-38パイプ外径(Φmm)10
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    規格H-L部品名称ハリマーク図解NoSSA-α1003-1 ハリマーク部品_No.31、SSA-α604 ハリマーク部品_No.31、SSA-α1003MA-1 ハリマーク部品_No.31、SSA-α603MA-1 ハリマーク部品_No.31、SSA-α603-1 ハリマーク部品_No.31、SSA-α1003 ハリマーク部品_No.31、SSA-α1004 ハリマーク部品_No.31、SSA-α603 ハリマーク部品_No.31、SSA-α604MA ハリマーク部品_No.31、SSA-α1003MA ハリマーク部品_No.31、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.31、SSA-α1004MA ハリマーク部品_No.31
  • ホースマトメ(19X2300L) BIGM(丸山製作所)

    ホースマトメ(19X2300L)

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホースマトメ(19X2300L)図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.15
  • 183040-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    183040-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • バッテリーボックス部品SBW170D 新ダイワ

    バッテリーボックス部品SBW170D

    新ダイワ
    299税込329
    1本
    3日以内出荷
  • バッテリーボックス部品SBW130D 新ダイワ

    バッテリーボックス部品SBW130D

    新ダイワ
    299税込329
    1本
    3日以内出荷
  • LIGHTNING STRIKE HAYABUSA

    LIGHTNING STRIKE

    HAYABUSA
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    川村光大郎が求めるすべてを凝縮した、おかっぱりオフセットフックの決定版
  • ドリル 超硬S DZSDS-00 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-00

    DIJET(ダイジェット工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • (580)チョーク レバー ランマー スバル

    (580)チョーク レバー ランマー

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • (33K)スポンジ ケース L 2 スバル

    (33K)スポンジ ケース L 2

    スバル
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • パワーグリップ MAS403 BTホルダー エムーゲ(EMUGE)

    パワーグリップ MAS403 BTホルダー

    エムーゲ(EMUGE)
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
  • (268)マフラー CP スバル

    (268)マフラー CP

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (278)マフラーCP スバル

    (278)マフラーCP

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷