カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- トラック純正部品(10)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(12)
- 三菱ふそう(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ミツビシ(4)
- ホンダ(3)
- 三笠産業[工具](2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- グーリング(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- LA-CO(1)
- RS PRO(1)
- RAINBIRD(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
エコロジープロダクト
「846-64」の検索結果

Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック
LA-CO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌日出荷ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1測定精度±3%
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
1800ノズル R-VAN全円シリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
GM4549 Gスペック スパイクシューズ
がまかつ Gamakatsu¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷透湿防水機能を持ったスパイクシューズ。素早い着脱とフィット感の調整が可能なSPINONアルティメイトレイシングシステムを搭載。ワイヤーによりシューズ全体を包み込むように均等に締め付け、高いフィット感を実現。磯場などで長時間着用してもワイヤーの効果で足の動きにフィットし、安定した甲部から足首までのホールド感を持続します。ダイヤル操作にすることによりミリ単位の細かい調整が可能。時期、状況に合わせて最適なフィット&ホールド感を実現します。ダイヤルを引き上げることで、解除が可能。従来のシューズのパターンを見直し、釣りに特化した設計を実現しました。足首をしっかりホールドすることで、磯場でのフットワーク性に優れ、疲労を軽減します。内部と足首回りのクッション性を大幅にアップし、釣り中の足への負荷を軽減します。シューズの横幅を3Eに設定し、日本人の足に合わせた横広設計で、着用時の安定感が向上しました。素早い着脱とフィット感の調整が可能な面ファスナーベルト仕様。磯の上、釣り中でも素早いフィット感調整が可能です。
高耐荷重ラック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。付属品アジャスター(4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)650間口(mm)582キャスターあり(Φ75大型)
ノートパソコン収納キャビネット
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1000質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)1657~1917奥行(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917キャスター径(Φmm)100高さ調節ありアズワン品番64-0846-05棚板あり対応インチサイズ55~75総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで)対応VESA規格100×100~700×400キャスターの有無あり
19インチサーバーボックス
サンワサプライ¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
ノートパソコン収納キャビネット
サンワサプライ¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410棚板耐荷重(kg)5収納数5アズワン品番64-0846-08


















![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16346867-250325-02.jpg)




![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426022-260902-02.jpg)