カテゴリ

  • 自動車純正部品(142)
  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 卓上消耗品(41)
  • オフィス家具(41)
  • 厨房用品(35)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • トラック純正部品(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 農業機械(14)
  • 電気材料(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 梱包用品(12)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 医療(8)
  • 家電(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85-180」の検索結果

関連キーワード
745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFカップ 85-180 本体 cotta

    CFカップ 85-180 本体

    cotta
    1,498税込1,648
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    冷凍、かき氷、味噌汁など幅広くお使いいただける便利なマルチカップです。
    容量(mL)180寸法(Φ×mm)82×59レンジ不可耐熱温度(℃)80適合フタ10766
  • CFカップ 85-180 平蓋 cotta

    CFカップ 85-180 平蓋

    cotta
    939税込1,033
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    適合本体10765寸法(Φ×mm)85×7レンジ不可耐熱温度(℃)80
  • CFカップ 85-180 身 cotta

    CFカップ 85-180 身

    cotta
    27,980税込30,778
    1枚(2500枚)
    3日以内出荷
    材質CF/PSP寸法(Φ×mm)外寸:直径82×59
  • ハイコントロール085 180 ジェイカムアグリ

    ハイコントロール085 180

    ジェイカムアグリ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-18-15/(総合微量要素入り)備考法面緑化(木本類)・花き花木類、微量要素は(Mg・Mn・B・Fe・Zn他)含む 2.8~4.2mm、NN:1.5%タイプ【溶出】180
  • CFカップ 85-180 平蓋 針穴 cotta

    CFカップ 85-180 平蓋 針穴

    cotta
    19,980税込21,978
    1枚(2500枚)
    3日以内出荷
    材質PP寸法(Φ×mm)外寸:直径85×7
  • ボールベアリング85mm180mm7317 BEGAF SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm7317 BEGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    165,980税込182,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 85 mm、外輪軌道が 180 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5559アズワン品番65-7936-75
  • ボールベアリング85mm180mm7317 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm7317 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    178,980税込196,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 85 mm、外輪軌道が 180 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5557アズワン品番65-7934-23
  • ボールベアリング85mm180mm6317/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm6317/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8332アズワン品番65-7926-73
  • ボールベアリング85mm180mm6317/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm6317/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0094アズワン品番65-7895-18
  • ボールベアリング85mm180mm3317 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm3317 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    288,980税込317,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9959アズワン品番65-7934-84
  • ボールベアリング85mm180mm6317 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm6317 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    473,980税込521,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8330アズワン品番65-7925-67
  • ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    204,980税込225,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 85 mm ID, 180 mm OD - 6317 M/C3 As it produces low levels of friction, this deep-groove ball bearing from SKF is suitable for applications with high and very high speeds。As it handles radial and axial loads in both directions, its use
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8329アズワン品番65-7934-55
  • ボールベアリング85mm180mm 深溝6317/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm 深溝6317/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    442,980税込487,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8331アズワン品番65-7925-41
  • ボールベアリング85mm180mm 自動調心1317 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm 自動調心1317 K/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    145,980税込160,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7065アズワン品番65-7850-83
  • CFカップ 身 中央化学

    CFカップ 身

    中央化学(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
    材質CF耐熱温度(℃)80電子レンジ×商品タイプ本体
  • CFカップ平蓋 中央化学

    CFカップ平蓋

    中央化学(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
    商品タイプ
  • アームアップチェアー マスター3 不二貿易

    アームアップチェアー マスター3

    不二貿易(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    座面高さ(mm)455~555全高(mm)1170~1290本体質量(kg)16座面寸法(幅×奥行)(mm)510×500
  • CFカップ 平蓋 針穴 中央化学

    CFカップ 平蓋 針穴

    中央化学
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    材質PP外寸(mm)Φ85×7
  • 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
  • カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー洋灯吊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1パック(3本)
    当日出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
  • CFカップ 平蓋 針穴 中央化学

    CFカップ 平蓋 針穴

    中央化学
    23,980税込26,378
    1ケース(100枚×25袋)
    3日以内出荷
    蓋のみです。
    材質PP寸法(Φ×mm)85×7
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    65,200税込71,720
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • (90385)R/スプリングブッシュ トヨタ

    (90385)R/スプリングブッシュ

    トヨタ
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (09385)スナップピン スズキ

    (09385)スナップピン

    スズキ(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミフラットバー アルマイト付 シルバー トレード

    アルミフラットバー アルマイト付 シルバー

    トレード
    9,598税込10,558
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
    用途建築材料や機械部品、DIYに。
  • Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PRO

    Cat6aケーブル RS PRO S/FTP

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    98,600税込108,460
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • オイルシール 09285-18002 スズキ

    オイルシール 09285-18002

    スズキ
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • ナット セルフロッキング 90185-18009 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット セルフロッキング 90185-18009

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90185-18104主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • UK18-8プレーンタイプ丸皿 UK(三宝)

    UK18-8プレーンタイプ丸皿

    UK(三宝)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス形状丸皿
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    97,812税込107,593
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ハロウィンハニカム ストア・エキスプレス

    ハロウィンハニカム

    ストア・エキスプレス
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    ハロウィンカラーのペーパーハニカム。ハロウィンモチーフの天井飾りをたくさん吊るして賑やかなハロウィンディスプレイに。(3)表裏で表情が異なります。
    用途ひも付き (8185-5730)表裏別柄材質
  • (90385)BUSH トヨタ

    (90385)BUSH

    トヨタ(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (MB68)スイッチ ASSY,フロント ドア パワー ウインドウ ドライバ ミツビシ

    (MB68)スイッチ ASSY,フロント ドア パワー ウインドウ ドライバ

    ミツビシ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
  • LPG PIPE (46) MAZDA(マツダ)

    LPG PIPE (46)

    MAZDA(マツダ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685

    グーリング
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • (MR78)トリム,フロント ドア,RH ミツビシ

    (MR78)トリム,フロント ドア,RH

    ミツビシ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MR28)ハーネス,ルーフ ミツビシ

    (MR28)ハーネス,ルーフ

    ミツビシ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
...