カテゴリ

  • メカニカル部品(180)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 物流用品(71)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 研磨材(46)
  • 機構部品(44)
  • 卓上消耗品(42)
  • 厨房用品(41)
  • 制御機器(37)
  • 作業工具(31)
  • 電気材料(26)
  • 測定用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(17)
  • 電動工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 事務用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「85φ」の検索結果

957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-25
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径85Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径85Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • ステンレス共柄 汁杓子 カギ付 職人道

    ステンレス共柄 汁杓子 カギ付

    職人道(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレススチール
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • ステンレス共柄 穴明汁杓子 カギ付 職人道

    ステンレス共柄 穴明汁杓子 カギ付

    職人道
    459税込505
    1個
    欠品中
    材質ステンレススチール質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×85アズワン品番64-4070-09
  • ステンレス共柄うどん杓子 職人道

    ステンレス共柄うどん杓子

    職人道
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレススチール質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×90×90アズワン品番64-4070-02
  • Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)

    Gスーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
    用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ85mm 気圧計 エスコ

    Φ85mm 気圧計

    エスコ(1件のレビュー)
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742BA-11
  • [EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用) エスコ

    [EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1枚
    翌日出荷
    材質直径(Φmm)85質量(g)約41穴径(Φmm)15山数24刃厚(mm)1.1取付穴径(mm)15
  • ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11589
  • ステンレス ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
  • Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用) エスコ

    Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
  • Φ210x 85mm メッシュボール(ステンレス製) エスコ

    Φ210x 85mm メッシュボール(ステンレス製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
    材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)85直径(Φmm)210エスコ品番EA992CE-23質量(g)206穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×85
  • Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-42寸法(mm)Φ225×85質量(g)310穴サイズ(mm)2.2
  • Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)85直径(Φmm)150エスコ品番EA992C-23タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
  • 高耐食圧力計 60Φ形番:SL85 長野計器

    高耐食圧力計 60Φ形番:SL85

    長野計器
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。 腐食性の強い流体などにお使いいただけます。 ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。
    用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立構造密閉構造接続ねじR3/8材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)使用温度(℃)10~30測定流体液体(エレメントがフッ素樹脂ですので透過性をご配慮ください)材質(ケース)PP樹脂材質ガラス:PET樹脂材質(パッキン)フッ素ゴム仕様●組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)●リーク検査:N2ガス加圧●処理:禁油・禁水処理包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装質量(g)約190形状立形 A枠外径(Φmm)60精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上)ケース外径(Φmm)60(目盛板サイズΦ50)ケース構造屋内一般形材質(接液部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ガラス)PET樹脂
  • Φ3.0x 85mm 精密用クリーニングスティック(25本) エスコ

    Φ3.0x 85mm 精密用クリーニングスティック(25本)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1袋(25本)
    翌日出荷
    材質ポリウレタンフォーム全長(mm)85ヘッド径(Φmm)3.0
  • やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):丸(Φ3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • フィルター 空調ウェア ファン用 モノタロウ

    フィルター 空調ウェア ファン用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(20枚)
    当日出荷
    各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
    用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙寸法F(Φmm)100素材その他
  • やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
  • やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット(5本)
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
  • Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508AM-1容量(mL)85
  • Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目 エスコ

    Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1
  • Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコ

    Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1
  • Φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200) エスコ

    Φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    粒度200エスコ品番EA826VM-22形状
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ストレーナー モノタロウ

    ストレーナー

    モノタロウ(387件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
    用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 透明PETカップ 本体 HEIKO

    透明PETカップ 本体

    HEIKO(33件のレビュー)
    719税込791
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET透明耐熱温度(℃)60
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    939税込1,033特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カップ PP製 モノタロウ

    カップ PP製

    モノタロウ(142件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
...