カテゴリ

  • 自動車純正部品(142)
  • 制御機器(79)
  • メカニカル部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 卓上消耗品(46)
  • 厨房用品(36)
  • オフィス家具(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • トラック純正部品(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 農業機械(15)
  • 電気材料(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 医療(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 切削工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「85-180」の検索結果

関連キーワード
761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFカップ 85-180 本体 cottaCFカップ 85-180 本体cotta
1,498税込1,648
1枚(100枚)
4日以内出荷
冷凍、かき氷、味噌汁など幅広くお使いいただける便利なマルチカップです。
容量(mL)180寸法(Φ×mm)82×59レンジ不可耐熱温度(℃)80適合フタ10766
ハイコントロール085 180 ジェイカムアグリハイコントロール085 180ジェイカムアグリ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-18-15/(総合微量要素入り)備考法面緑化(木本類)・花き花木類、微量要素は(Mg・Mn・B・Fe・Zn他)含む 2.8~4.2mm、NN:1.5%タイプ【溶出】180
CFカップ 85-180 平蓋 cottaCFカップ 85-180 平蓋cotta
939税込1,033
1枚(100枚)
4日以内出荷
適合本体10765寸法(Φ×mm)85×7レンジ不可耐熱温度(℃)80
CFカップ 85-180 身 cottaCFカップ 85-180 身cotta
27,980税込30,778
1枚(2500枚)
4日以内出荷
材質CF/PSP寸法(Φ×mm)外寸:直径82×59
CFカップ 85-180 平蓋 針穴 cottaCFカップ 85-180 平蓋 針穴cotta
19,980税込21,978
1枚(2500枚)
4日以内出荷
材質PP寸法(Φ×mm)外寸:直径85×7
ボールベアリング85mm180mm7317 BEGAF SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm7317 BEGAFSKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 85 mm、外輪軌道が 180 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5559アズワン品番65-7936-75
ボールベアリング85mm180mm7317 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm7317 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 85 mm、外輪軌道が 180 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5557アズワン品番65-7934-23
ボールベアリング85mm180mm6317/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm6317/C4SKF(日本エスケイエフ)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8332アズワン品番65-7926-73
ボールベアリング85mm180mm6317/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm6317/C3SKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0094アズワン品番65-7895-18
ボールベアリング85mm180mm3317 A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm3317 ASKF(日本エスケイエフ)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9959アズワン品番65-7934-84
ボールベアリング85mm180mm6317 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm6317 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8330アズワン品番65-7925-67
ボールベアリング85mm180mm 深溝6317/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm 深溝6317/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8331アズワン品番65-7925-41
ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 85 mm ID, 180 mm OD - 6317 M/C3 As it produces low levels of friction, this deep-groove ball bearing from SKF is suitable for applications with high and very high speedsAs it handles radial and axial loads in both directions, its use
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8329アズワン品番65-7934-55
ボールベアリング85mm180mm 自動調心1317 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm 自動調心1317 K/C3SKF(日本エスケイエフ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7065アズワン品番65-7850-83
CFカップ 身 中央化学CFカップ 身中央化学(17件のレビュー)
849税込934
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
UFカップ ホワイト 本体 シーピー化成UFカップ ホワイト 本体シーピー化成(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷から翌日出荷
商品タイプ本体
CFカップ平蓋 中央化学CFカップ平蓋中央化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
商品タイプ
アームアップチェアー マスター3 不二貿易アームアップチェアー マスター3不二貿易(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
肘掛ありヘッドレストあり
アルミフラットバー アルマイト付 シルバー トレードアルミフラットバー アルマイト付 シルバートレード
9,598税込10,558特価
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料や機械部品、DIYに。
分別ペール CN50 (50L)本体のみ Aron(アロン化成)分別ペール CN50 (50L)本体のみAron(アロン化成)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
容量(L)50トラスコ品番469-7952材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.75高さ(mm)545種類分別用奥行(mm)440間口(mm)280色(本体)ナチュラル(半透明)フタの種類オープン式商品タイプ本体
CFカップ 平蓋 針穴 中央化学CFカップ 平蓋 針穴中央化学
599税込659
1パック(100枚)
3日以内出荷
材質PP外寸(mm)Φ85×7
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(2000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(2000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(3本)
当日出荷から翌々日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
CFカップ 平蓋 針穴 中央化学CFカップ 平蓋 針穴中央化学
18,980税込20,878
1ケース(100枚×25袋)
3日以内出荷
蓋のみです。
材質PP寸法(Φ×mm)85×7
部品 高圧ロール釘打機 NV100H HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ロール釘打機 NV100HHiKOKI(旧:日立工機)
32,900税込36,190
1個
翌々日出荷
(09385)スナップピン スズキ(09385)スナップピンスズキ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
71,980税込79,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PROCat6aケーブル RS PRO S/FTPRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
(90385)R/スプリングブッシュ トヨタ(90385)R/スプリングブッシュトヨタ
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナット セルフロッキング 90185-18009 YAMAHA(ヤマハ)ナット セルフロッキング 90185-18009YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番90185-18104主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
UK18-8プレーンタイプ丸皿 UK(三宝)UK18-8プレーンタイプ丸皿UK(三宝)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
形状丸皿材質18-8ステンレス
オリジナルのぼり 花無人販売01 トレードオリジナルのぼり 花無人販売01トレード
14,980税込16,478
1セット(8枚)
5日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容花無人販売チチ上部:3、左:5
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
68,980税込75,878
1個
当日出荷から17日以内出荷
LPG PIPE (46) MAZDA(マツダ)LPG PIPE (46)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリングハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685グーリング
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
(MR28)ハーネス,ルーフ ミツビシ(MR28)ハーネス,ルーフミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
...