カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「854-54」の検索結果

STB ブッシング 8545
カネミツ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
0585-45 アームサポーター
G.G¥1,698税込¥1,8681着当日出荷ナイロン高混率による接触冷感性があります。消臭加工により不快なニオイを抑えます。抜群のストレッチ性と適度な加圧力です。トラスコ品番530-3743材質ナイロン90%、ポリウレタン10%色フォレストグレーサイズM長さ(cm)44袖口囲(cm)8上腕周り(cm)11
ツバボルト 8X 12
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称ツバボルト 8X 12図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン フライホイルハウジング、オイルパン、潤滑油システム部品_No.11、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダブロック部品_No.21、MS650DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン 冷却水システム部品_No.10、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.28、MS650DNR-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.31、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.28、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.21、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダブロック部品_No.21、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MS551DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.31、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン シリンダブロック部品_No.28、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.31、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.21、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.31
ボールカップリング NBSタイプ
アサ電子工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
ヘックスプローブドライバーセット3602
TGK(東京硝子器械)¥2,490税込¥2,7391個7日以内出荷極小T3ネジに対応します。TGK品番528-54-54-03型式3602スペースT3-T6ビット・T4-T7ビット・T5-T8ビット・ハンドル(黄)質量(g)94内容差替3本組(6種類)グリップ径(Φmm)110×20材質(軸)ポリプロピレン+エラストマー樹脂商品構成セット品![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応










![FV-6165 Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036608-260713-02.jpg)
![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)