G.G
0585-45 アームサポーター
ナイロン高混率による接触冷感性があります。
消臭加工により不快なニオイを抑えます。
抜群のストレッチ性と適度な加圧力です。
トラスコ品番
530-3743
材質
ナイロン90%、ポリウレタン10%
色
フォレストグレー
サイズ
M
長さ(cm)
44
袖口囲(cm)
8
上腕周り(cm)
11
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02965607
0585-45-417-M
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください